Ταινία στεγανοποίησης αμαξωμάτων από βουτύλιο
Ταινία στεγανοποίησης αμαξωμάτων από βουτύλιο
ΤΣΙΧΛΟΤΑΙΝΙΑ ΓΚΡΙ 20X2MM 26M
Αρ. είδους 0890100030
EAN 4058794933017
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετικές συγκολλητικές ιδιότητες
Η ταινία παρουσιάζει πολύ καλή πρόσφυση και ικανότητα μόνιμης συγκόλλησης σε διάφορες επιφάνειες, π.χ. μέταλλο, πλαστικό, ξύλο, πέτρα κ.λπ.
Καλή αντοχή στην ακτινοβολία UV, τις καιρικές συνθήκες και το νερό
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε εξωτερικούς χώρους και αντέχει στη βροχή και στις άλλες καιρικές επιδράσεις (ακατάλληλη για υποβρύχια χρήση).
Αντοχή στη γήρανση και στις υψηλές θερμοκρασίες
- Αν χρησιμοποιηθεί σωστά, η πρόσφυση και η τέλεια στεγανοποίηση διαρκούν για πολλά χρόνια
- Κατάλληλη και για εφαρμογές με έκθεση σε μεγάλες θερμοκρασίες, π.χ. στεγανοποιήσεις αμαξωμάτων
Στεγανή στη διάχυση υδρατμών
Η ταινία στεγανοποίησης εξασφαλίζει αδιάβροχη στεγανοποίηση και εμποδίζει την εισχώρηση υγρασίας στο αμάξωμα.
Απόσβεση θορύβων και κραδασμών
Αυτοσυγκολλούμενη
Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη
Άμεση στεγανοποίηση
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Γενικής χρήσης για την στεγανοποίηση επικαλύψεων και βιδωτών συνδέσεων σε οχήματα, στην κατασκευή κοντέινερ και τροχόσπιτων, π.χ.: Μεταξύ λασπωτήρων και αμαξώματος. Σε φρένα και πίσω φώτα. Σε διακοσμητικές λωρίδες και ηλιοροφές. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε γενικές εργασίες στεγανοποίησης για προστασία από τη σκόνη, την υγρασία και τις δονήσεις σε ηλεκτρολογικές εργασίες, σε μηχανολογικές κατασκευές, καθώς και σε συστήματα κλιματισμού και εξαερισμού, π.χ. μεταξύ βιδωτών εξαρτημάτων, περιοχών ενώσεων, αρμών, σε περιβλήματα όλων των ειδών και σε ανοίγματα διέλευσης σωλήνων.
Οι επιφάνειες που θα στεγανοποιηθούν πρέπει να είναι στεγνές, να διαθέτουν φέρουσα ικανότητα και να είναι απαλλαγμένες από σκόνη και γράσο. Η θερμοκρασία εφαρμογής δεν πρέπει να είναι χαμηλότερη από +5 °C. Τα απορροφητικά και πορώδη υποστρώματα πρέπει να προετοιμάζονται με αστάρι βουτυλίου/ασφάλτου της Würth (αρ. είδους 0892875). Η ταινία αμαξωμάτων πρέπει να πιέζεται προσεκτικά πάνω στην επιφάνεια. Με τη συμπίεση των στεγανοποιητικών επιφανειών μεταξύ τους επιτυγχάνεται τέλεια στεγανοποίηση. Το βουτύλιο παρουσιάζει τάση "ψυχρής ροής" (ιδιότητα ροής της ταινίας). Επομένως, τα προϊόντα βουτυλίου θα πρέπει να στερεώνονται πάντα με μηχανικό τρόπο, π.χ. με βίδωμα, με τοποθέτηση προφίλ πίεσης. Η άσκηση πολύ μεγάλης πίεσης στο προφίλ προκαλεί "εξώθηση" του στεγανοποιητικού υλικού. Δεν πρέπει ποτέ να συμπιέζετε τα προϊόντα βουτυλίου έως το μηδενικό σημείο (χρησιμοποιήστε τον συνοδευτικό δίσκο ως αποστάτη).
Χημική βάση | Φυσικό καουτσούκ βουτυλίου |
Χρώμα | Γκρι |
Μήκος | 26 m |
Πάχος ταινίας στεγανοποίησης | 2 mm |
Σχεδίαση | Επίπεδα |
Πλάτος | 20 mm |
Κατηγορία δομικού υλικού/συνθήκες | B2 - Κανονική αναφλεξιμότητα / σύμφωνα με το DIN 4102 |
Αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία | Ναι |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας | 5 to 40 °C |
Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | -30 to 100 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 24 Month / στεγνός, οριζόντιος και χωρίς σκόνη χώρος αποθήκευσης, 20°C και σχετική υγρασία 50% |