Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Δίσκος με πτερύγια από συνθετικό κορούνδιο

Υφασμάτινος τροχός , συνθετικό κορούνδιο
ΣΒΟΥΡΑΚΙ ΛΕΙΑΝΣΗΣ ΚΟΡΟΥΝΔ.20X15X6 P40

Αρ. είδους 0672010214

EAN 4046777925531

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Δίσκος με πτερύγια από συνθετικό κορούνδιο

Αρ. είδους 0672010214

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 5 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ιδανικό για λείανση σε κλειστούς χώρους, π.χ. κατά την κατασκευή καλουπιών, δοχείων και συσκευών και κατά την κατασκευή σωληνώσεων.

Εργασία χωρίς άσκηση μεγάλης δύναμης, με υψηλό ρυθμό απομάκρυνσης υλικού


Ελαστικά και μαλακά λειαντικά ελάσματα



Ιδανικό για κλειστούς χώρους


Ο εύκολης επαναφοράς πυρήνας συνθετικής ρητίνης διευκολύνει τη βέλτιστη λειτουργία σε περιορισμένους χώρους χωρίς να καταστρέψει το κομμάτι εργασίας.

Ανακοίνωση

Οι δίσκοι με πτερύγια επιτυγχάνουν τη βέλτιστη απόδοση στη συνιστώμενη ταχύτητα κοπής των 15–20 m/s. Ιδανικός συνδυασμός ανάμεσα στον ρυθμό απομάκρυνσης, την ποιότητα της επιφάνειας, το φορτίο λόγω της θερμοκρασίας του τεμαχίου και τη διάρκεια ζωής του τροχού με πτερύγια. Δεν πρέπει να γίνεται ποτέ υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπόμενης ταχύτητας περιστροφής (min-1) για λόγους ασφαλείας. Ως εργαλεία μετάδοσης της κίνησης μπορούν να χρησιμοποιηθούν εύκαμπτοι άξονες, ηλεκτρικά και πνευματικά ίσια τροχιστικά.



Διάρκεια ζωής και ανάπτυξη θερμότητας:


Η χαμηλή πίεση επαφής και περιμετρική ταχύτητα αυξάνουν τη διάρκεια ζωής του δίσκου με πτερύγια και ελαχιστοποιούν το φορτίο θερμοκρασίας στο τεμάχιο εργασίας.



Απομάκρυνση υλικού:


Η αύξηση του ρυθμού απομάκρυνσης θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω αλλαγής σε πιο τραχύ κόκκο και όχι μέσω αύξησης της πίεσης επαφής.



Ποιότητα επιφάνειας:


Οι υψηλές ταχύτητες κοπής με χαμηλή πίεση επαφής παρέχουν πολύ μικρή τραχύτητα. Η αύξηση της πίεσης επαφής με χαμηλή ταχύτητα κοπής αυξάνει το βάθος της τραχύτητας. Όσο πιο μαλακό είναι το υλικό προς κατεργασία, τόσο μεγαλύτερο είναι το βάθος της τραχύτητας (όταν χρησιμοποιείται το ίδιο μέγεθος κόκκου).

Η ασφάλεια είναι εγγυημένη μόνο εάν το μήκος σύσφιγξης είναι 15 mm και δεν γίνεται υπέρβαση της καθορισμένης μέγιστης ταχύτητα περιστροφής για μήκη ανοιχτού άξονα. Πρέπει να ακολουθείτε τις γενικές προφυλάξεις για την εργασία και την ασφάλεια.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Ιδιαίτερα κατάλληλος για μηχανική κατεργασία κεκραμένου και μη κεκραμένου χάλυβα, ελατού χυτοσίδηρου, δομικού χάλυβα, χάλυβα εργαλείων, μαλακών μη σιδηρούχων μετάλλων, πλαστικών και ξύλου.

  • Για εργασίες λείανσης ακριβείας ακτινωτά κατά την κατασκευή εργαλείων και καλουπιών, μηχανική κατεργασία μικρών και δυσπρόσιτων επιφανειών κατά την κατασκευή οργάνων και δοχείων, μηχανική επεξεργασία εξαρτημάτων σύνδεσης που παράγονται από μη σιδηρούχα και ελαφριά μέταλλα, λείανση πτερυγίων τουρμπίνων κατά την κατασκευή και επισκευή μοτέρ, λείανση ακμών και επιφανειών, λείανση και εξομάλυνση, απομάκρυνση γρεζιών και μηχανική κατεργασία ραφών συγκόλλησης

Διάμετρος x πλάτος x διάμετρο άξονα

20 x 15 x 6 mm

Μέγεθος πλέγματος

40

Υλικό λειαντικού μέσου

Οξείδιο του αργιλίου

Υλικό προς επεξεργασία

Χάλυβας C, Γκρι χυτοσίδηρος, Σφυρήλατος χάλυβας, Χαλύβδινες ζώνες, Cr-Ni και άλλοι ανοξείδωτοι χάλυβες, Μη σιδηρούχα μέταλλα, Χάλυβας βαθιάς όλκισης, Χυτευμένο μέταλλο, Μαλακτός χυτοσίδηρος, Ψευδάργυρος χυτευμένος με έγχυση, Ανοξείδωτος χάλυβας

Συνιστώμενη ταχύτητα περιστροφής

19000 U/min(rpm)

Μέγ. ταχύτητα περιστροφής

38100 U/min(rpm)

Διάμετρος στελέχους

6 mm

Πλάτος

15 mm

Διάμετρος

20 mm

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εύκαμπτος άξονας για ευθύγραμμο τριβείο

ΕΥΚΑΜΠΤΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ 1,3Μ

Για σωστή μετάδοση κίνησης στο εργαλείο σε ευθείς λειαντήρες
x 1 Ποσότητα
Τσοκ ακριβείας για εύκαμπτο άξονα

ΚΟΛΕΤΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ 3ΜΜ

Για στερέωση του εύκαμπτου άξονα σε ευθείς λειαντήρες
x 1 Ποσότητα
Τσοκ ακριβείας για εύκαμπτο άξονα

ΚΟΛΕΤΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΑΞΟΝΑ 6ΜΜ

Για στερέωση του εύκαμπτου άξονα σε ευθείς λειαντήρες
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες