Συλλογή παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων για επαγγελματική τοποθέτηση μονάδων υαλοπινάκων με μεγάλη διάρκεια ζωής
Συλλογή παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων
ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ-20X1-6-600ΤΕΜ
Αρ. είδους 0875520000
EAN 4049557932873
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό: Πολυπροπυλένιο
- Ανθεκτικό στη γήρανση
- Ανθεκτικό στη θερμοκρασία
- Βελτιστοποιημένο σύστημα στηριγμάτων για υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Επιβεβαιωμένη συμβατότητα με συμβατικά στεγανοποιητικά υαλοπινάκων (με βάση πολυσουλφίδια, πολυουρεθάνη και σιλικόνη)
- Κανάλι εξαερισμού για αντιστάθμιση τάσης ατμών (για παρεμβύσματα με πλάτος από 32 mm και πάνω και πάχος από 2 mm και πάνω)
Τα παρεμβύσματα υαλοπινάκων έχουν επαληθευτεί ως συμβατά με στερεοποιημένα στεγανοποιητικά σύνδεσης ακμών διπλών υαλοπινάκων
- Έκθεση δοκιμής 607 41481/4
- Οι δοκιμές εκτελέστηκαν σύμφωνα με την οδηγία του IfT Rosenheim VE 05/01 "Επαληθευμένη συμβατότητα παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων" σε συνδυασμό με συμβατικά στεγανοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ακμών διπλών υαλοπινάκων, τα οποία έχουν ως βάση πολυσουλφίδια, πολυουρεθάνη, σιλικόνη, Würth Natural Stone Sealant και Würth Glass Active Sealing Compound.
Σημειώσεις σχετικά με την εφαρμογή
Το υαλοστάσιο πρέπει να τοποθετείται με κατάλληλο τρόπο, ώστε να μην προκύπτει υπερβολική καταπόνηση στις ακμές των υαλοπινάκων. Οι ακμές των υαλοπινάκων δεν πρέπει να αγγίζουν το πλαίσιο σε οποιοδήποτε σημείο. Η θέση τοποθέτησης και ο αριθμός των παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων θα πρέπει να συμμορφώνονται με την τεχνική οδηγία αρ. 3 "Στερέωση μονάδων υαλοπινάκων".
Τα παρεμβύσματα υαλοπινάκων έχουν επαληθευτεί ως συμβατά με στερεοποιημένα στεγανοποιητικά σύνδεσης ακμών διπλών υαλοπινάκων
- Έκθεση δοκιμής 607 41481/4
- Οι δοκιμές εκτελέστηκαν σύμφωνα με την οδηγία του IfT Rosenheim VE 05/01 "Επαληθευμένη συμβατότητα παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων" σε συνδυασμό με συμβατικά στεγανοποιητικά που χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση ακμών διπλών υαλοπινάκων, τα οποία έχουν ως βάση πολυσουλφίδια, πολυουρεθάνη, σιλικόνη, Würth Natural Stone Sealant και Würth Glass Active Sealing Compound.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ευθυγράμμιση παρεμβυσμάτων
Τα παρεμβύσματα πρέπει να τοποθετούνται σε απόσταση περίπου ίση με το μήκος τους από τις γωνίες των μονάδων υαλοπινάκων. Η απόσταση μπορεί να μειωθεί στα 20 mm σε ορισμένες περιπτώσεις εφόσον δεν αυξάνεται ο κίνδυνος θραύσης των υαλοπινάκων από το πλαίσιο και τη θέση του παρεμβύσματος. Τα παρεμβύσματα μπορούν να τοποθετηθούν σε απόσταση περίπου 250 mm από τις γωνίες πολύ πλατιών, σταθερών μονάδων υαλοπινάκων. Τα παρεμβύσματα υαλοπινάκων πρέπει να τοποθετούνται πάνω από τα σημεία στερέωσης του πλαισίου. Για τις βαριές μονάδες υαλοπινάκων, ο αριθμός των παρεμβυσμάτων υαλοπινάκων θα πρέπει να αυξάνεται ανάλογα.
Πλάτος | 20 mm |
Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ | 600 Stck(pcs) |
ΤΑΚΑΚΙΑ ΤΖΑΜΙΩΝ ΛΕΥΚΑ 20Χ1MM
GLZNGPCKR-WO.SLPPROT-20X6
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
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!