Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σταθεροποιητής ντίζελ

Πρόσθετο πετρελαίου ντίζελ, σταθεροποιητής
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ &ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 20L

Αρ. είδους 5861004020

EAN 4050641533593

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σταθεροποιητής ντίζελ

Αρ. είδους 5861004020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Προστατεύει και καθαρίζει το σύστημα καυσίμου από βακτηρίδια, ζυμομύκητες και μούχλα.

Εμποδίζει την ανάπτυξη βακτηριδίων


Εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα



Καταπολεμά την υπάρχουσα οξεία βακτηριακή μόλυνση


  • Εξουδετερώνει τα οξέα που σχηματίζονται λόγω της ανάπτυξης μικροβίων

  • Καθαρίζει τα συστήματα καυσίμου που έχουν ήδη μολυνθεί

  • Αποκαθιστά τη λειτουργική αξιοπιστία
Ανακοίνωση

Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε προσεκτική έρευνα και μπορούν να θεωρηθούν αξιόπιστες, ωστόσο παρέχουν μόνο μη δεσμευτικές συμβουλές. Προσέχετε κατά τη χρήση βιοκτόνων προϊόντων. Πρέπει πάντα να διαβάζετε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος πριν από τη χρήση.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Αυτό το εξαιρετικά αποτελεσματικό βιοκτόνο αυξάνει τη λειτουργική ασφάλεια όλων των συστημάτων ντίζελ. Για χωματουργικά μηχανήματα, επαγγελματικά οχήματα, αυτοκινούμενα τροχόσπιτα, επιβατικά αυτοκίνητα ή σε δεξαμενές αποθήκευσης

Οδηγίες

Προσθέστε το στο ρεζερβουάρ σε αναλογία 1:1000 (προληπτικό μέτρο) ή 1:200 (για συγκεκριμένο πρόβλημα). 50 ml επαρκούν για 50 λίτρα καυσίμου.

Περιεχόμενα

20 l

Χρώμα

Διαφανές

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Βιοκτόνο, απορρυπαντικό

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,867 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

62 °C

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες