Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λιπαντικό λάδι Κοπής & Διάτρησης

Λιπαντικό λάδι Κοπής & Διάτρησης
ΨΥΚΤΙΚΟ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ ΚΟΠΗΣ & ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ 208L

Αρ. είδους 0893050045

EAN 4056807905778

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λιπαντικό λάδι Κοπής & Διάτρησης

Αρ. είδους 0893050045
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
Εξαιρετικής ποιότητας λιπαντικό για χρήση σε συστήματα κοπής μετάλλων.
Κατάλληλο για:
  • Κατεργασίες κοπής, διάτρησης, τόρνευσης και σπειροτόμησης μετάλλων, τόσο σιδηρούχων, όσο και μη σιδηρούχων

  • Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα κατεργασιών, όπου απαιτείται ένα λάδι με εξαιρετικές λιπαντικές και ψυκτικές ιδιότητες


Ιδιότητες:
  • Άριστες λιπαντικές ιδιότητες, με μεγάλη ψυκτική ικανότητα

  • Συνεχή προστασία του μηχανήματος από μύκητες και βακτήρια

  • Εξαιρετικές αντιοξειδωτικές, αντισκωριακές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες, με επακόλουθο την αυξημένη διάρκεια ζωής των εργαλείων.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • MIL-C-4339 D

  • NATO C-630
ΟδηγίεςΠροστίθεται σε νερό με αναλογία ανάμειξης από 1:50 έως 1:20, ανάλογα με τη μορφή κατεργασίας. Πρέπει να επιβεβαιώνεται πάντοτε η καταλληλότητα των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προϊόντος. Προορίζεται μόνο για βιομηχανική και επαγγελματική χρήση. Μετά τη χρήση, το λιπαντικό πρέπει να διατίθεται σε κατάλληλα αδειοδοτημένο διαχειριστή αποβλήτων ελαίων. Η παράνομη απόρριψη του χρησιμοποιημένου λιπαντικού είναι επιβλαβής για το περιβάλλον. Απαγορεύεται η προσθήκη ξένων προς το λιπαντικό συστατικών, όπως διαλύτες, υγρά ψυγείου ή υγρά φρένων.

Περιεχόμενα

208 l

Χρώμα

Ανοιχτό καφέ

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο με συνθετικό εστέρα

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,88 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Χωρίς σιλικόνη

Ναι

Χωρίς οξέα

Όχι

Χωρίς ρητίνη

Ναι

Χλωρικό

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες