Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αναστρέψιμη διαμπερής καστάνια

Καστάνια με οπή
(ΕΠ) ΕΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΗ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΥΠΟΔΟΧ.205MM

Αρ. είδους 071313001
EAN 4045727062203

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αναστρέψιμη διαμπερής καστάνια

Αρ. είδους 071313001
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
  • Στρογγυλή, συμπαγής κεφαλή: Με 72 δόντια, γωνία περιστροφής 5° μοιρών

  • Λειτουργία με ένα χέρι με μοχλό αντιστροφής για δεξιόστροφη και αριστερόστροφη περιστροφή

  • Επιφάνεια: επιχρωμιωμένη, στιλβωμένη

  • Πλαστική λαβή

  • Εξαιρετικά λεπτή σχεδίαση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος (L1)

205 mm

Ύψος άξονα (B1)

7 mm

Ύψος κοπής (B2)

11,5 mm

Πλάτος λαβής (D1)

24,7 mm

Εξωτερική διάμετρος δακτυλίου (D2)

32,5 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες