Περιστροφική ράσπα από ειδικά τετηγμένο αλουμίνιο, ροζ
Περιστροφική ράσπα, κορούνδιο, ροζ
ΤΡΟΧΑΚΙ ΚΕΡΑΜΙΚΟ 20Χ20
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και χαμηλή φθορά εργαλείου χάρη στον ανθεκτικό στη φθορά κόκκο και μια ισχυρή ένωση που διατηρεί το σχήμα της.
- Υψηλή σταθερότητα άκρου για οικονομική χρήση σε μοτέρ οδήγησης χαμηλής ταχύτητας.
Όταν χρησιμοποιείτε την περιστροφική ράσπα, πρέπει να φοράτε κατάλληλο εξοπλισμό προστασίας, όπως μέσα προστασίας των ματιών, μέσα προστασίας της ακοής, μάσκα για τη σκόνη και γάντια προστασίας. Λάβετε υπόψη την προτεινόμενη ταχύτητα περιστροφής (n) και την ταχύτητα κοπής (VC) για το υλικό που υποβάλλεται σε κατεργασία, καθώς και τις αντιστοιχίσεις εργαλείου/υλικού στους πίνακες επισκόπησης. Κατά τη χρήση των προεκτάσεων ατράκτου κίνησης, οι καθορισμένες ταχύτητες περιστροφής και κοπής πρέπει να είναι σημαντικά μειωμένες για την αποφυγή κάμψης του άξονα. Αυτό είναι θέμα ασφαλείας. Προτού χρησιμοποιήσετε την περιστροφική ράσπα, βεβαιωθείτε ότι το άκρο περιστρέφεται σωστά και ότι η λειτουργία σύσφιγξης στη βάση οδήγησης του εργαλείου λειτουργεί σωστά. Ανεξάρτητα από το μήκος του άξονα επάνω στο εργαλείο, το μήκος σύσφιγξης πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 mm.
Για ασφαλή χρήση των εργαλείων λείανσης, λάβετε υπόψη τις ακόλουθες πληροφορίες:
- Οι περιστροφικές ράσπες είναι εγκεκριμένες για μέγιστη περιφερειακή ταχύτητα 50 m/s. Οι μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες περιστροφής για διάφορα μήκη και διαμέτρους άξονα καθορίζονται στο DIN 69170, το οποίο βασίζεται στο EN 12413. Κάθε μονάδα συσκευασίας παρέχεται με ένα συνοδευτικό φύλλο που καθορίζει τις μέγιστες επιτρεπόμενες ταχύτητες περιστροφής του εργαλείου. Αυτό πρέπει να τηρείται αυστηρά προκειμένου να αποδειχθεί η κάμψη του άξονα κατά τη χρήση.
- Τα εργαλεία είναι εύθραυστα και ως εκ τούτου ο χειρισμός και η μεταφορά τους πρέπει να γίνεται με προσοχή. Τα εργαλεία πρέπει να αποθηκεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην εκτίθενται σε μηχανικά φορτία και επιβλαβείς περιβαλλοντικές επιδράσεις.
- Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες ή σπασμένες περιστροφικές ράσπες.
- Όταν χρησιμοποιείτε εργαλεία λείανσης, τηρείτε τις συστάσεις ασφαλείας FEPA. Λήψη: http://www.fepa-abrasives.org
Φύλλα δεδομένων(X)
Για χρήση σε μηχανήματα με εύκαμπτο άξονα οδήγησης καθώς και σε ευθείς λειαντήρες. Για χρήση σε άκρα και για την απομάκρυνση γρεζιών από δομικά μέρη από χάλυβα και χυτό χάλυβα, καθώς και για την απομάκρυνση των γρεζιών και για τη λείανση λοξοτομών κατά την προετοιμασία και τη μετεπεξεργασία ραφών συγκόλλησης.
Διάμετρος | 20 mm |
Μήκος εργασίας | 20 mm |
Μήκος άξονα | 40 mm |
Μήκος | 60 mm |
Διάμετρος άξονα | 6 mm |
Μέγεθος πλέγματος | 36 |
Υλικό λειαντικού μέσου | Τετηγμένο οξείδιο του αργιλίου |
Βιβλιοδεσία | Με κεραμική σύνδεση |
Υλικό προς επεξεργασία | Χάλυβας |