Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τσάντα γενικής χρήσης

Θήκη γενικής χρήσης με θήκη σφυριού
ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΖΩΝΗΣ 200X110X290MM

Αρ. είδους 0715930210

EAN 4046777945447

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τσάντα γενικής χρήσης

Αρ. είδους 0715930210
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
Τσαντάκι ζώνης με δύο μεγάλες θήκες αποθήκευσης και θήκη για σφυρί για τη μεταφορά εργαλείων και υλικών απευθείας πάνω σας.
  • Δύο εξωτερικές δερμάτινες τσέπες για κατσαβίδια, μαχαίρια και πένσες

  • Ελεύθερα κινούμενη θήκη για σφυρί από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Θήκη μετροταινίας από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Ροδέλα ωμέγα για τη στερέωση εργαλείων με μέγιστο βάρος 0,5 kg

  • Ταινία από καουτσούκ στην εξωτερική πλευρά για στυλό και μικρά κατσαβίδια

  • Κατασκευάζεται από πολυεστέρα υψηλής ποιότητας (ντενιέ 1680) και βελουτέ δερμάτινη επένδυση στις επιφάνειες επαφής
Ανακοίνωση

Τα εργαλεία που φαίνονται στην εικόνα δεν περιλαμβάνονται.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος x πλάτος x ύψος (L x B x H)

200 x 110 x 290 mm

Για πλάτος ιμάντα

70 mm

Υλικό

Πολυεστέρας/δέρμα

Χρώμα

Μαύρο, Γκρι

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

380,000 g

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

4 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Δερμάτινη ζώνη με μεταλλική πόρπη διπλού πίρου

ΖΩΝΗ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ (800-1200MM)-1330X50MM

x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες