Ηλεκτρικό κολλητήρι
Ηλεκτρικό κολλητήρι, 100 W/200 W
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΛΛΗΤΗΡΙ 200W (220V)
Αρ. είδους 071594006
EAN 4052703551989
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
- 100 W: Σκληρές εργασίες μαλακών συγκολλήσεων, π.χ. λαμαρίνες
- 200 W: Συγκόλληση ενώσεων σε ευαίσθητα φύλλα, π.χ. χαλκού
Ονομαστική τάση | 230 V/AC |
Συχνότητα | 50 Hz |
Ονομαστική ισχύς | 200 W |
Θερμοκρασία άκρου συγκόλλησης | 530 °C |
Χρόνος θέρμανσης | 3 min |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 450,000 g |
Υλικό λαβής | Πλαστικό |
Μήκος καλωδίου | 1,5 m |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!