Εσωτερικός και εξωτερικός εξολκέας δύο βραχιόνων για γενική χρήση
Εξαγωγέας γενικής χρήσης με δύο βραχίονες
ΕΞΟΛΚΕΑΣ 200MM
Αρ. είδους 0714522200
EAN 4024835926164
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ο κλασικός εξολκέας για ασφαλή και γρήγορη αφαίρεση δίσκων, τροχών, ρουλεμάν κ.λπ.
- Σφυρήλατη τραβέρσα και άγκιστρα
- Άτρακτος με νιτροενανθράκωση
- Σκέλη κατεργασμένα με ακρίβεια για να πιάνουν το αντικείμενο προσεκτικά και με ασφάλεια
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Ελάχ. πλάτος σύσφιγξης (A) | 200 mm |
Βάθος σύσφιγξης (B) | 150 mm |
Ελάχ./Μέγ. εσωτερικό πλάτος σύσφιγξης (C) | 130-260 mm |
Μήκος ατράκτου | 210 mm |
Πλάτος γάντζου (D) | 30 mm |
Μήκος αιχμής γάντζου (E) | 18 mm |
Πάχος αιχμής γάντζου (F) | 3,5 mm |
Μέγ. βάρος εξαγωγής (t max) | 5 t |
Αριθμός βραχιόνων | 2 Stck(pcs) |
Διάσταση σπειρώματος | G 1/2 ίντσας |