Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υγρό έκπλυσης και καθαρισμού κινητήρων για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Υγρό έκπλυσης και καθαρισμού κινητήρων
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚ.ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ 200ML

Αρ. είδους 5861312200

EAN 4099618414824

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υγρό έκπλυσης και καθαρισμού κινητήρων για χρήση σε όλους τους βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες

Αρ. είδους 5861312200
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
Καθαρίζει το εσωτερικό του κινητήρα και το σύστημα παροχής λαδιού

Οι απαλλαγμένοι από τη βρομιά κινητήρες μπορούν πλέον να λειτουργήσουν με πλήρη απόδοση με το καθαρό λάδι.



  • Γρήγορη διαδικασία καθαρισμού χωρίς καταπονήσεις

  • Δεν προκαλεί ζημιά στις τσιμούχες

  • Βελτιστοποιεί τις εκπομπές καυσαερίων

  • Συμβατό με καταλυτικούς μετατροπείς

  • Χαλαρώνει τους μπλοκαρισμένους δακτυλίους εμβόλων

  • Ευκολία χρήσης
Ανακοίνωση

Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες που διαθέτουν συμπλέκτη λουτρού λαδιού με κοινό κύκλωμα λαδιού

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιοχή εφαρμογής

Κατάλληλο για όλα τα ορυκτέλαια και συνθετικά λάδια κινητήρων. Κατάλληλο για βενζινοκινητήρες και πετρελαιοκινητήρες Προσοχή: Δεν είναι κατάλληλο για χρήση σε μοτοσικλέτες με συμπλέκτη λουτρού λαδιού και κοινό κύκλωμα λαδιού.

Οδηγίες

Προσθέστε το υγρό εσωτερικού καθαρισμού κινητήρων στο λάδι όταν ο κινητήρας φτάσει σε θερμοκρασία λειτουργίας. Αφήστε τον κινητήρα να λειτουργήσει στο ρελαντί για περίπου 10 λεπτά. Στη συνέχεια, αλλάξτε το λάδι και το φίλτρο.

Περιεχόμενα

200 ml

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Αλειφατικός υδρογονάνθρακας

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Πυκνότητα

0,825 g/cm³

Συνθήκες πυκνότητας

0 - δεν εφαρμόζεται

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

62 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες