Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σπρέι επαφών Διαλύτης οξειδώσεων

Σπρέι επαφών OL
ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΟΞΕΙΔΩΣ.ΗΛΕΚΤ.ΕΠΑΦΩΝ 200ML

Αρ. είδους 089360

EAN 4045989514533

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σπρέι επαφών Διαλύτης οξειδώσεων

Αρ. είδους 089360
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
Σπρέι με διαλύτη οξειδώσεων
  • Καθαρίζει όλους τους τύπους επαφών

  • Αφαιρεί επικαλύψεις οξειδίων και σουλφιδίων, ρητίνες, λάδια και βρομιά

  • Εξαλείφει τα "σκασίματα" καθώς και τις ανεπίτρεπτες αντιστάσεις στην υψηλή τάση

  • Μεγάλο εύρος εφαρμογών – Δεν προσβάλλει τα περισσότερα κατασκευαστικά υλικά

  • Δεν περιέχει αλογόνα
Ανακοίνωση

Το σπρέι επαφών με διαλύτη οξειδώσεων πρέπει να στεγνώσει πλήρως προτού γίνει επανεκκίνηση του ηλεκτρικού συστήματος!

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη συνεπή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Περιεχόμενα

200 ml

Χρώμα

Κόκκινο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

24 Month

Χωρίς σιλικόνη

Όχι

Πυκνότητα

0,76 g/cm³

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες