Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φούσκωμα και επισκευή για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Σετ φουσκώματος και επισκευής για αυτ. και μοτοσ.
ΑΦΡΟΣ ΕΠΙΣΚ.& ΒΟΥΛΚΑΝΙΣ.200ML+100ML ΔΩΡΟ

Αρ. είδους 0893490200
EAN 4056807130392
Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Φούσκωμα και επισκευή για αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες

Αρ. είδους 0893490200
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
  • Φουσκώστε αμέσως και επισκευάστε τα τρυπημένα ελαστικά με ή χωρίς εσωτερικό αεροθάλαμο

  • Η επισκευή μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς να αφαιρεθεί το τρυπημένο ελαστικό

  • Τα περιεχόμενα επαρκούν για μία επισκευή
Ανακοίνωση

Σε περίπτωση σκισίματος ή μεγάλης διάτρησης, το ελαστικό ή ο εσωτερικός αεροθάλαμος πρέπει να επισκευαστούν με παραδοσιακές μεθόδους

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Οδηγίες

Εάν είναι δυνατόν, εντοπίστε και αφαιρέστε το υλικό που προκάλεσε τη διάτρηση. Ανακινήστε το μπετόνι Εάν είναι κρύο, ζεστάνετέ το προτού το κρατήσετε με τα χέρια σας. Συνδέστε το εξάρτημα σύνδεσης στη βαλβίδα ελαστικού, ελέγχοντας ότι είναι σωστά συνδεδεμένο. Πατήστε το κουμπί ψεκάσματος κρατώντας το μπετόνι κατακόρυφα, μέχρι να φουσκώσει εντελώς το ελαστικό. Αφαιρέστε γρήγορα το εξάρτημα σύνδεσης από τη βαλβίδα και οδηγήστε το όχημα ξανά τουλάχιστον 10 km σε μικρή ταχύτητα. Στο πρώτο πρατήριο καυσίμων που θα συναντήσετε, το ελαστικό πρέπει να ξεφουσκώσει εντελώς και να φουσκωθεί εκ νέου για να διορθωθεί η πίεση λειτουργίας. Στις επόμενες ημέρες, ελέγξτε την πίεση

Χημική βάση

Υδρογονάνθρακας

Χρώμα

Λευκό

Οσμή/άρωμα

Ουδέτερο

Περιεχόμενα

300 ml

Βάρος περιεχομένου

248 g

Πυκνότητα/συνθήκες

0,652 g/ml / στους 20°C

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία επεξεργασίας

14 to 50 °C

Πυκνότητα

0,652 g/ml

Συνθήκες πυκνότητας

στους 20°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

36 Month

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

314,000 g

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες