Μεταλλικό λαδωτήρι συνεργείου
Μεταλλικό λαδωτήρι συνεργείου
ΛΑΔΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 200ML
Αρ. είδους 0695555401
EAN 4011231605724
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδόν πλήρης αποστράγγιση λόγω του κινούμενου σωλήνα αναρρόφησης
- Χάλκινη αντλία διπλής δράσης με σφαιρική βαλβίδα
- Η μονάδα αντλίας επιτρέπει τη δοσομετρική εφαρμογή του προϊόντος
Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη σε σχέση με την παροχή αυτής της υπηρεσίας παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.
Φύλλα δεδομένων(X)
Περιεχόμενα | 0,2 l |
Μέγ. εξωτερική διάμετρος | 76 mm |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Ελάχ. εξωτερική διάμετρος | 61 mm |
Χρώμα | Ψευδάργυρος |