Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ράφι μεγάλου πλάτους με υψηλή φέρουσα ικανότητα

Σχάρα μεγάλου πλάτους
ΦΑΡΔΥ ΡΑΦΙ 2000X1850X800MM

Αρ. είδους 0957588600

EAN 4062856950942

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ράφι μεγάλου πλάτους με υψηλή φέρουσα ικανότητα

Αρ. είδους 0957588600
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
Ιδανική αποθήκευση για μεγάλα, ογκώδη και βαριά αγαθά
  • Οι βασικές και πρόσθετες θέσεις αποθήκευσης της εταιρείας μας εξασφαλίζουν βελτιστοποιημένη χρήση του διαθέσιμου αποθηκευτικού χώρου και μεμονωμένη διαμόρφωση

  • Βολικός χειρισμός πάνω σε μεγάλα ράφια, ακόμα και όταν αποθηκεύονται ογκώδη αγαθά

  • Το προφίλ βάσης σχήματος ωμέγα και τα διαγώνια και οριζόντια στηρίγματα του πλαισίου εξασφαλίζουν εξαιρετική στιβαρότητα και πολύ υψηλή φέρουσα ικανότητα
Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ασφαλής αποθήκευση με εύκολη πρόσβαση για μεγάλα, ογκώδη και βαριά αγαθά.

Πλάτος

1850 mm

Βάθος

800 mm

Ύψος

2000 mm

Υλικό

Χαλύβδινο φύλλο

Φορτίο ραφιού

790 kg

Αριθμός επιπέδων

3 Stck(pcs)

Φορτίο διαμερίσματος

7500 kg

Υλικό του τμήματος φορέα

Χαλύβδινη πλάκα

Χρώμα

Ασημί γκρι, παρόμοιο με το RAL 7001, Αμιγές πορτοκαλί RAL 2004

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Επίπεδο τοποθέτησης σε ράφια για σχάρες μεγάλου πλάτους

ΠΡΟΣΘ.ΡΑΦ.ΑΠΟΘ.ΝΤΕΞ 185-800-145ΜΜ

Για επέκταση της σχάρας μεγάλου πλάτους και αύξηση του αποθηκευτικού χώρου