Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τυπικός πάγκος εργασίας ντουλαπιών 2000 mm με 3 μπλοκ κάτω από τον πάγκο

ΠΑΓΚΟΣ ΕΡΓ. STANDA. 3ΣΥΡΤ.2000X750X955MM

Αρ. είδους 5583537015

EAN 4065746588881

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τυπικός πάγκος εργασίας ντουλαπιών 2000 mm με 3 μπλοκ κάτω από τον πάγκο

Αρ. είδους 5583537015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Σταθερή κατασκευή που δεν επηρεάζεται από συστροφές και διαθέτει άφθονο αποθηκευτικό χώρο, κατάλληλα για χρήση κατά την παραγωγή και τη λειτουργία.
  • Συμπαγές πλαίσιο βάσης κατασκευασμένο από σωλήνες τετράγωνης διατομής 40x40 mm και εξοπλισμένο με συρτάρια, πόρτες με μεντεσέδες και ράφια

  • Φέρουσα ικανότητα έως 800 kg

  • Η συμπαγής επιφάνεια εργασίας εξασφαλίζει αντοχή στις διάφορες εφαρμογές και μακροχρόνια χρήση

  • Στοιχείο κλειδώματος με μηχανική κλειδαριά με κύλινδρο

  • Τα συρτάρια στο σύστημα έχουν εσωτερική διάσταση 8,6, ώστε να συγκρατούν όλα τα ένθετα από αφρώδες υλικό και τις ένθετες θήκες, τα κουτιά συστήματος και τα αντιολισθητικά υποστρώματα

  • Τροχήλατη μερική προέκταση με φέρουσα ικανότητα 80 kg

  • Λαβή τύπου λωρίδας από αλουμίνιο με επιλογές σήμανσης

  • Η υψηλής ποιότητας επικάλυψη από ηλεκτροστατική βαφή τύπου πούδρας με μικροσκοπική δομή παρέχει μια ομοιογενή και κομψή επιφάνεια

  • Προαιρετική προέκταση με κιτ ρύθμισης ύψους για ανεξάρτητη ρύθμιση του ύψους εργασίας από 955 έως 1205 mm, φέρουσα ικανότητα έως 250 kg

  • Προαιρετική προέκταση στον κινητό πάγκο εργασίας ντουλαπιών με κινούμενη μονάδα ρυθμιζόμενου ύψους, φέρουσα ικανότητα έως 400 kg

  • Μια εκτεταμένη σειρά παρελκομένων συμπληρώνει τον πάγκο εργασίας για τη δημιουργία ενός μοναδικού χώρου εργασίας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος x βάθος x ύψος εργασίας

2000 x 750 x 955 mm

Υλικό της επιφάνειας εργασίας

Πολυπλεξική οξιά

Έκταση επιφάνειας εργασίας

Διαφανές, βερνικωμένο

Πάχος επιφάνειας εργασίας

40 mm

Διαστάσεις συστήματος

8,6

Τύπος κλειδαριάς

Κλειδαριά με κύλινδρο

Αριθμός συρταριών

3 Stck(pcs)

Σχεδίαση συρταριού

3 συρτάρια, μπροστινό ύψος 180 mm

Τύπος απόσπασης

Ρουλεμάν κύλισης, Μερική προέκταση

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του συρταριού

80 kg

Αριθμός πορτών

1 Stck(pcs)

Σχεδίαση πόρτας

1 μονόφυλλη πόρτα, Υ 540 mm

Αριθμός ραφιών

2 Stck(pcs)

Ικανότητα μεταφοράς φορτίου του ραφιού

50 kg

Χρώμα περιβλήματος

Ανοιχτό γκρι RAL 7035

Χρώμα μπροστινού μέρους

Μπλε γεντιανής RAL 5010

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

800 kg

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Στήριγμα επιφάνειας εργασίας

ΠΡΟΣΤ/ΚΟ ΠΑΓΚΟΥ ΕΡΓΑΣ. 200Χ750Χ3ΜΜ

Το κάλυμμα της επιφάνειας εργασίας από PVC είναι ανθεκτικό σε λάδι και βενζίνη και προστατεύει την επιφάνεια εργασίας και τα προς κατεργασία εξαρτήματα από τη μόλυνση και τη μηχανική καταπόνηση
x 1 Ποσότητα
Αντιολισθητικά υποστρώματα, κομμένα στις διαστάσεις συστήματος

ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ ΧΑΛΑΚΙΑ ΚΟΜΜΕΝΑ 8.6

Για ασφαλή αποθήκευση και προστασία των εργαλείων από την ολίσθηση
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες