Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βυσματούμενος μαστός Σειρά 2000

Μαστός με αρσενικό σπείρωμα, σειρά 2000
ΚΟΥΜΠ.ΣΥΝΔ.S2000 ΕΞ.ΣΠ R3/8IN

Αρ. είδους 0699100638

EAN 4050382037053

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βυσματούμενος μαστός Σειρά 2000

Αρ. είδους 0699100638
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
Με αρσενικό σπείρωμα

Υψηλή παροχή έως 2100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar


Εξασφαλίζει βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και αξιοποίηση της απόδοσης σε καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα. Το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.



Αεροστεγείς συνδέσεις


Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή αποδοτικότητα



Μαστοί από σκληρυμένο χάλυβα


Για μέγιστη αντοχή στην πίεση και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες


Υψηλή αντοχή στη διάβρωση για προστασία ακόμα και σε απαιτητικές συνθήκες.



Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm


Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα.



Υλικό: Χάλυβας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Σπείρωμα σύνδεσης

ET R 3/8 ίντσας

Μήκος (L)

41 mm

Επιφάνεια

ZN 8 με άργυρο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

17 mm

Μέγ. πίεση

16 bar

Ικανότητα παροχής

2100 l/min

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

-20 to 100 °C

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες