Σύστημα ταχείας σύνδεσης με άνετη σύνδεση, σειρά 2000 για εύκαμπτους σωλήνες PU της Würth
Σύστημα ταχείας σύνδ., εύκολη σύνδεση, σειρά 2000
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕΡΟΣ S2000 8X12MM
Αρ. είδους 0699100780
EAN 4045989950027
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή παροχή έως 2100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.
Επιτρέπει τη βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και την αξιοποίηση της εξόδου καταναλώσεων πεπιεσμένου αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.
Εργονομικά διαμορφωμένο χιτώνιο κλειδώματος
Εξασφαλίζει σταθερή λαβή και αποτρέπει την ολίσθηση του εξαρτήματος.
Η χαμηλή δύναμη σύζευξης επιτρέπει τη λειτουργία με το ένα χέρι.
Απαιτείται ελάχιστη δύναμη για την απλή, γρήγορη και ασφαλή σύνδεση και αποσύνδεση.
Αεροστεγείς συνδέσεις
Χαμηλή κατανάλωση ισχύος και υψηλή αποδοτικότητα
Σκληρυμένα χιτώνια κλειδώματος
Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.
Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα
Υλικό: Χάλυβας
Φύλλα δεδομένων(X)
Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 8,0 mm |
Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 12 mm |
Μήκος (L) | 68 mm |
Εξωτερική διάμετρος (D) | 23 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 20 mm |
Ικανότητα παροχής | 2100 l/min |