Άνετη σύνδεση με βυσματούμενο μαστό της σειράς 2000 Για εύκαμπτους σωλήνες PU της Würth
Μαστός, εύκολη σύνδεση, σειρά 2000
ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΓΜΑ S2000-11X16MM
Αρ. είδους 0699100811
EAN 4045989950034
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Υψηλή παροχή έως 2100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.
Επιτρέπει τη βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και την αξιοποίηση της εξόδου καταναλώσεων πεπιεσμένου αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.
Αεροστεγείς συνδέσεις
Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και υψηλή απόδοση
Μαστοί από σκληρυμένο χάλυβα
Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.
Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.
Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.
Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.
Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα
Υλικό: Χάλυβας
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Χάλυβας |
Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 11,0 mm |
Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα | 16,0 mm |
Μήκος (L) | 56 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW) | 24 mm |
Μέγ. πίεση | 16 bar |
Ικανότητα παροχής | 2100 l/min |