Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Άκρο πιεζόμενο προς τα μέσα, προστασία κατά του τσακίσματος, σειρά 2000 Για εύκαμπτους σωλήνες PU της Würth

Πιεζ. άκρο, εύκολη σύνδεση, προστασία από συστροφή
ΑΝΤΑΛΛ.ΕΛΑΤΗΡΙΟ 1/4'' 8X12MM

Αρ. είδους 0699356080

EAN 4056807907505

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Άκρο πιεζόμενο προς τα μέσα, προστασία κατά του τσακίσματος, σειρά 2000 Για εύκαμπτους σωλήνες PU της Würth

Αρ. είδους 0699356080
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
Εμποδίζει το τσάκισμα του σωλήνα στους συνδέσμους, οπότε αυξάνει τη διάρκεια ζωής του.

Βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και αξιοποίηση της απόδοσης σε καταναλώσεις πεπιεσμένου αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.


Υψηλή παροχή έως 2100 L/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.



Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και υψηλή αποδοτικότητα


Αεροστεγείς συνδέσεις



Μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής


Μαστοί από σκληρυμένο χάλυβα



Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, προστασία ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες


Επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή επιψευδαργυρωμένες εκτεθειμένες επιφάνειες



Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα


Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Σύνδεση πεπιεσμένου αέρα (A)

R 1/4 ίντσας ET

Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα

8 mm

Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα

12 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

19 mm

Μήκος (L)

120 mm

Ικανότητα παροχής

2100 l/min

Υλικό

Χάλυβας

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες