Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων με βυσματούμενο μαστό Σειρά 2000

Μαστός, σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων, σειρά 2000
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΛΑΣΤΙΧΟΥ ΣΕΙΡΑ 2000 1/4ΙΝ

Αρ. είδους 0699100406
EAN 4050382037015

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύνδεση εύκαμπτων σωλήνων με βυσματούμενο μαστό Σειρά 2000

Αρ. είδους 0699100406
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
Για εύκαμπτους σωλήνες PVC και βαφής της Würth

Υψηλή παροχή έως 2100 l/min και μέγιστη πίεση λειτουργίας 16 bar.


Επιτρέπει τη βέλτιστη παροχή πεπιεσμένου αέρα και την αξιοποίηση της εξόδου καταναλώσεων πεπιεσμένου αέρα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη παραγωγικότητα και χαμηλότερο ενεργειακό κόστος.



Αεροστεγείς συνδέσεις


Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος και υψηλή απόδοση



Μαστοί από σκληρυμένο χάλυβα


Για μέγιστη φέρουσα ικανότητα και μεγάλη διάρκεια ζωής.



Οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι επιχρωμιωμένες, επινικελωμένες ή γαλβανισμένες.


Υψηλή αντοχή στη διάβρωση, ακόμη και σε απαιτητικές συνθήκες.



Τα εξαρτήματα της σειράς 2000 συμμορφώνονται με το Ευρωπαϊκό πρότυπο και έχουν ονομαστικό πλάτος 7,6 mm.


Τα προφίλ Euro είναι συμβατά με άλλα εξαρτήματα σύνδεσης πεπιεσμένου αέρα



Υλικό: Χάλυβας

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Κατάλληλο για εσωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα

6,0 mm

Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο εύκαμπτου σωλήνα

12,0 mm

Μήκος (L)

42 mm

Επιφάνεια

ZN 8 με άργυρο

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών (SW)

0 - δεν εφαρμόζεται

Μέγ. πίεση

16 bar

Ικανότητα παροχής

2100 l/min

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες