Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σκληρό κερί, συλλογή

Συλλογή σκληρού κεριού
ΣΕΤ ΚΕΡΙΩΝ ΕΠΙΣΚ.ΕΠΙΠΛ.20ΧΡ.

Αρ. είδους 09648906
EAN 4024835074179

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σκληρό κερί, συλλογή

Αρ. είδους 09648906
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
Για το γέμισμα μεγαλύτερων περιοχών με ζημιές στην επιφάνεια ή γύρω από τις ακμές που θα εκτεθούν μετέπειτα σε μεγάλες καταπονήσεις.

Υψηλή αντοχή


  • Ιδιαίτερα κατάλληλο προϊόν για την επιδιόρθωση περιοχών που εκτίθενται σε μεγάλα φορτία εντός του εμβαδού της επιφάνειας

  • Υψηλή αντοχή στην τριβή


Μεγάλη επιλογή χρωμάτων


  • Ταιριαστά χρώματα για πλήθος διαφορετικών χρωματιστών αποχρώσεων ξύλου

  • Μεγάλο εύρος εφαρμογών


Δυνατότητα ανάμειξης των χρωμάτων


  • Για βέλτιστη προσαρμογή του χρώματος στην επιφάνεια

  • Εξασφαλίζει βελτιωμένο ταίριασμα των ινών του ξύλου


Οικονομικές και απλές εργασίες επισκευής αντί για αντικατάσταση ή δαπανηρή επεξεργασία ολόκληρης της επιφάνειας

Ανακοίνωση
  • Κατάλληλο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους

  • Ακολουθήστε επακριβώς τις οδηγίες εφαρμογής που περιλαμβάνονται στη συσκευασία κάθε συλλογής

  • Σημειώστε ότι το ξύλο έχει φυσικό χρώμα που εξαρτάται από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες (π.χ. προέλευση, συγκεκριμένος τύπος δέντρου, επιφανειακή κατεργασία κ.λπ.). Συνεπώς, δεν μπορεί ποτέ να γίνει ρετουσάρισμα που δεν φαίνεται με ένα και μόνο χρώμα κεριού.

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για το γέμισμα βαθιών ρωγμών και γρατσουνιών, ανοιχτών ενώσεων, οπών και χτυπημάτων που υφίστανται μεγάλες καταπονήσεις. Προϊόν κατάλληλο για περιοχές προσόψεων, επιφανειών και ακμών, όπως επιφάνειες τραπεζιών, παρκέ, σκαλοπάτια σε εσωτερικές σκάλες κ.λπ.

Οδηγίες

Επεξεργαστείτε την περιοχή που έχει υποστεί ζημιά με το θερμαινόμενο άκρο του τήκτη αερίου (αρ. είδους 0890 305 3).


Αφήστε το σκληρό κερί να κρυώσει και αφαιρέστε την περίσσεια με την πλαστική πλάνη (αρ. είδους 0890 305 30).


Ακολουθήστε τις ίνες του ξύλου χρησιμοποιώντας υλικά τοπικής επιδιόρθωσης και αποκαταστήστε το μοτίβο των πόρων. Τέλος, στεγανοποιήστε το σημείο με διαφανές βερνίκι (αρ. είδους 0893 188 2/0893 188 3). Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο φύλλο τεχνικών δεδομένων.

Αριθμός τεμαχίων στη συλλογή/σετ

20 Stck(pcs)

Ελάχ. χρόνος επεξεργασίας

3 min

Μέγ. χρόνος επεξεργασίας

5 min

Σημείο μάλθωσης

76 °C

Συνθήκες για σημείο μάλθωσης

σύμφωνα με το ISO 2207

Σημείο ελάχιστου σταλαγμού

81 °C

Συνθήκες σημείου σταλαγμού

σύμφωνα με το DIN 51801

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

100 °C

Υδατοδιαλυτή

Όχι

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

4 Years

Συνθήκες για τη διατήρηση της διάρκεια ζωής από την παραγωγή

σε θερμοκρασία δωματίου

Περιλαμβάνεται το Σκληρό κερί, συλλογή:
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-WHITE

Περιγραφή:
Καθαρό λευκό
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-COLOURLESS

Περιγραφή:
Άχρωμο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-MAPLE-NATURE

Περιγραφή:
Σφενδάμι
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-PINE

Περιγραφή:
Πεύκη
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-MAPLE-MIDDLE

Περιγραφή:
Σφενδάμι
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-BEECH-MIDDLE

Περιγραφή:
Οξιά, μεσαίο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-SEN-ASH

Περιγραφή:
Τέφρα
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-ALDER-MIDDLE

Περιγραφή:
Άλνος, μεσαίο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-BEECH-DARK

Περιγραφή:
Οξιά, σκούρο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-OAK-BRIGHT

Περιγραφή:
Δρυς, ανοιχτό
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-CHERRYTREE-MIDDLE

Περιγραφή:
Κερασιά
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-PEARTREE-MIDDLE

Περιγραφή:
Αχλάδι, μεσαίο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-PEARTREE-DARK

Περιγραφή:
Αχλαδί, σκούρο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-RUSTIC-OAK

Περιγραφή:
Δρυς, ρουστίκ
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-OAK-DARK

Περιγραφή:
Δρυς, σκούρα
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-BROWN

Περιγραφή:
Καφέ
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-WALNUT-MIDDLE

Περιγραφή:
Καρυδιά, μεσαίο
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-MAHOGANY-BROWN

Περιγραφή:
Μαόνι
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-BOG-OAK

Περιγραφή:
Θαμμένη δρυς
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Σκληρό κερί
1 x
Σκληρό κερί

RETCHWAX-FUS-DEEP-BLACK

Περιγραφή:
Μαύρο Jet, παρόμοιο με το RAL 9005
For filling larger damaged areas on the surface or around edges that are subsequently exposed to major loads.
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Πλαστική πλάνη

ΣΠΑΤΟΥΛΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ

Για εφαρμογή στόκων όπως ο στόκος επισκευών 2 συστατικών RSM, σκληρού κεριού, μαλακού κεριού και κεριού ρετουσαρίσματος.
x 2 Ποσότητα
Διαφανές βερνίκι

ΒΕΡΝΙΚΙ ΜΑΤ ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΧΩΡΙΣ ΝΕΦΟΣ 400ML

Κάνει σχεδόν αόρατες τις μικρές ζημιές στην επιφάνεια, όπως γρατσουνιές, γδαρσίματα και σημάδια λόγω τριβής
Διαφανές βερνίκι

ΒΕΡΝ.ΜΑΤ ΣΑΤΙΝ.XΩΡ.ΝΕΦΟΣ 400ML

Κάνει σχεδόν αόρατες τις μικρές ζημιές στην επιφάνεια, όπως γρατσουνιές, γδαρσίματα και σημάδια λόγω τριβής
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες