Περτσίνι έμπηξης με πώμα, στρογγυλεμένο σχήμα
περτσίνι έμπηξης με στρογγυλό άκρο
ΚΛΙΠ ΤΟΥΟΤΑ-ΜΑΥΡΟ-Τ20
Αρ. είδους 0501132023
EAN 4061975564351
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ιδανικό για συνδετικά στοιχεία υψηλών απαιτήσεων για λαμαρίνες, όπου απαιτείται υψηλή αντοχή και αξιοπιστία
- Απλή και γρήγορη τοποθέτηση χωρίς ειδικά εργαλεία
- Το στρογγυλό καπάκι εξασφαλίζει καλαίσθητη και ασφαλή στερέωση
Φύλλα δεδομένων(X)
Για συνδετικά στοιχεία υψηλών απαιτήσεων για λαμαρίνες με εύκολη εγκατάσταση.
![]() | |
Διάμετρος κεφαλής (A) | 20 mm |
Ύψος κοπής (B) | 3,50 mm |
Μήκος κάτω από την κεφαλή (C) | 8,50 mm |
Χρώμα | Μαύρο |
Υλικό | PA 6 - Πολυαμίδιο |
Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων | Toyota |
Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού | 9046707166 |
