Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Διαστελλόμενο παξιμάδι στρογγυλό σχήμα από την κάτω πλευρά

Διαστελλόμενο παξιμάδι με στρογγυλό αγκύριο
ΚΛΙΠ ΤΟΥΟΤΑ-ΜΑΥΡΟ-Φ20

Αρ. είδους 0501108615

EAN 4061975564269

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Διαστελλόμενο παξιμάδι στρογγυλό σχήμα από την κάτω πλευρά

Αρ. είδους 0501108615

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για στερέωση λαμαρίνας με βίδα ST
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Κατάλληλο για βίδα

Διάμετρος 5,5 mm

Διάμετρος κεφαλής (A)

10 mm

Μήκος κάτω από την κεφαλή (C)

18.00

Συνολικό ύψος (B)

19 mm

Χρώμα

Μαύρο

Υλικό

PA 6 - Πολυαμίδιο

Κατάλληλο για κατασκευαστή οχημάτων

Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Iveco, Toyota

Αντιστοιχεί στον αρχικό αριθμό ανταλλακτικού

9018906013

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες