Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αντιστατικό καθαριστικό πλαστικών τύπου 20

Αντιστατικό καθαριστικό πλαστικών τύπου 20
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ PVC ΤΥΠΟΥ 20 1L

Αρ. είδους 089210011

EAN 4058794933888

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αντιστατικό καθαριστικό πλαστικών τύπου 20

Αρ. είδους 089210011
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
Μη διαβρωτικό καθαριστικό με αντιστατικό συστατικό για διάφορα πλαστικά και βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες
  • Αντιστατικό – εμποδίζει αποτελεσματικά το γρήγορο νέο λέρωμα των επιφανειών

  • Καθαριστικό που στεγνώνει γρήγορα

  • Δεν περιέχει χλωριωμένους υδρογονάνθρακες και αρωματικές ενώσεις

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα καμίας συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για τον καθαρισμό διαφόρων πλαστικών, όπως άκαμπτο PVC (λευκό), διακοσμητικό, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο και PUR και άκαμπτα φύλλα αφρώδους PVC, καθώς και για βαμμένες και μεταλλικές επιφάνειες σε εξειδικευμένες εταιρείες.

  • Στους τομείς της κατασκευής παραθύρων και θυρών, της κατασκευής περιπτέρων εμπορικών εκθέσεων, της βιομηχανίας σήμανσης και διαφήμισης, της βιομηχανίας επεξεργασίας πέτρας και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας επεξεργασίας πλαστικών (υδρορροές, σωλήνες αποχέτευσης κ.λπ.).

  • Αφαιρεί σκόνη, ίχνη κόλλας από προστατευτικές μεμβράνες, κραγιόν κεριού, ίχνη καουτσούκ, φρέσκα υπολείμματα υλικών σφράγισης καθώς και πιτσιλίσματα πίσσας.

  • Το ενσωματωμένο αντιστατικό υλικό εμποδίζει αποτελεσματικά τη γρήγορη επαναρρύπανση των επιφανειών των προφίλ.

Περιεχόμενα

1000 ml

Δοχείο

Κυλινδρικό δοχείο

Οσμή/άρωμα

Χαρακτηριστικό

Χρώμα

Άχρωμο

Χημική βάση

Ορυκτέλαιο

Πυκνότητα/συνθήκες

0,71 g/cm³ / στους 20°C, EN 542

Ελάχ. σημείο ανάφλεξης

-14 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

24 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, χωρίς έκθεση στο ηλιακό φως, 15°C έως 25°C

Χωρίς AOX

Ναι

Κατάλληλα γάντια:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Γάντια βινυλίου για προστασία από χημικά και υγρασία
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 4
Γάντι προστασίας πλήρους εμβάπτισης με επίστρωση βινυλίου επάνω σε επένδυση από βαμβακερό ζέρσεϊ
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Γάντι προστασίας από χημικά, βουτύλιο
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 3
Αδιαπέραστο από τα αέρια και ανθεκτικό στα καυσαέρια που παράγονται από τις διαδικασίες καύσης
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Γάντια νιτριλίου για προστασία από χημικά με εσωτερικό βελουτέ βαμβακερό φινίρισμα
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 6
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Αδιάβροχα γάντια μίας χρήσης, ασφαλή για τρόφιμα
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 2
Μοναδική ρομβοειδής υφή για βέλτιστη πρόσφυση
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Γάντια νιτριλίου μίας χρήσης, πολύ ανθεκτικά, τύπος A
Περιγραφή:
Επίπεδο διαπέρασης: 5
Ανθεκτικά και στιβαρά γάντια μιας χρήσης με εξαιρετική προστασία από τα χημικά
Διαπέραση είναι η διαδικασία με την οποία μια χημική ουσία διαπερνά το υλικό ενός γαντιού προστασίας σε μοριακό επίπεδο. Ο χρόνος από την αρχική επαφή της χημικής ουσίας και του γαντιού έως τη διαπέραση του υλικού είναι ο χρόνος διέλευσης.
Μετρημένος χρόνος διέλευσης
Επίπεδο διαπέρασης
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Σημαντικές πληροφορίες:

Οι παρεχόμενες πληροφορίες βασίζονται στην εμπειρία και σε εργαστηριακές συνθήκες και έχουν σχεδιαστεί ως οδηγός. Ωστόσο, η πραγματική καταλληλότητα ενός γαντιού εξαρτάται από τις ιδιαίτερες συνθήκες χρήσης του και πρέπει να επιβεβαιώνεται με κατάλληλες δοκιμές σε συνθήκες εργασίας. Δεδομένης της ποικιλίας των χρησιμοποιούμενων υλικών και χημικών ουσιών, η πιθανότητα ασυμβατότητας ή προβλημάτων χρήσης για τον χρήστη δεν μπορεί να αποκλειστεί σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Θα χαρούμε να σας δώσουμε συμβουλές για τις βέλτιστες λύσεις.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες