Πλάκα σύνδεσης ξύλου
Πλάκα σύνδεσης ξύλου
ΜΠΙΣΚΟΤΟ ΞΥΛΟΥ Ν.20 63X23X4
Αρ. είδους 090725020
EAN 4058794798869
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Σχεδίαση: Κοινή οξιά με ραβδώσεις
- Υψηλή αντοχή καθώς η πλάκα σύνδεσης επεκτείνεται ελαφρά μόλις κολληθεί
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Σύστημα σύνδεσης γενικής χρήσης για επιφάνειες, γωνίες και πλαίσια, επίπεδα ή λοξοτμημένα
![]() | |
Μήκος (l1) | 63 mm |
Πλάτος (b1) | 23 mm |
Πάχος (h1) | 4 mm |
Μέγεθος | 20 |
Μήκος x πλάτος x πάχος | 63 x 23 x 4 mm |
Υλικό | Κόκκινη οξιά |
Σχεδίαση | Ραβδωτό |
Μήκος εγκατάστασης | 65 mm |
Βάθος τοποθέτησης | 12 mm |
Πάχος εγκατάστασης | 4 mm |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!