Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Φίλερ ακριβείας

Φίλερ ακριβείας
ΦΙΛΕΡ 20ΤΕΜ. 0,05-1,00ΜΜ

Αρ. είδους 071351 42
EAN 4011231705042

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για μέτρηση σχισμών και διάκενων και έλεγχο του τζόγου σε συρόμενους οδηγούς, ρουλεμάν, έμβολα κ.λπ.
  • Κωνικοί ακροδέκτες με ευανάγνωστες διαστάσεις

  • Οι ακροδέκτες αποθηκεύονται σε πλαστική θήκη υψηλής ποιότητας

  • Βίδα σύσφιγξης για ασφάλιση των ακροδεκτών

  • Απαραίτητη βοήθεια για περιστάσεις όπου η συμβατική μέτρηση είναι δύσκολη ή αδύνατη
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος λαμαρίνας

12,7 mm

Μήκος λαμαρίνας

100 mm

Μήκος

105 mm

Χρώμα

Πράσινο

Υλικό της λεπίδας

Χάλυβας ελατηρίων

Αριθμός φύλλων

20 Stck(pcs)

Ελάχ./Μέγ. πάχος λεπίδας

0,05-1 mm

Λίστα με πάχη λεπίδων

0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95, 1

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες