Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σύστημα σύσφιγξης σκάλας

Σύστημα σύσφιγξης σκάλας
ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Γ.ΣΧΑΡΑ ΑΥΤΟΚ.2ΤΕΜ.

Αρ. είδους 096383 741

EAN 4046777136463

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σύστημα σύσφιγξης σκάλας

Αρ. είδους 096383 741
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
5 φορές ταχύτερο από τους τυπικούς σφιγκτήρες σκάλας
  • Κατάλληλο για έως 4 συνδεδεμένα τμήματα σκάλας

  • Έχει υποβληθεί σε δοκιμή πρόσκρουσης 20 g (ECE 17.07)

  • Δοκιμασμένη διάρκεια ζωής, περισσότεροι από 10.000 κύκλοι (UKAS ISO 17025)

  • Υλικό: πλαστικό, θηλιά συγκράτησης από ανοξείδωτο χάλυβα που παρέχει πιστοποιημένη αντιδιαβρωτική προστασία

  • Μέγ. πλάτος εγκάρσιου φορέα: 55 mm

  • Περιεχόμενα κατά την παράδοση: 1 ζεύγος
Ανακοίνωση

Σημεία ασφάλισης με εντελώς διαφορετικές εγκοπές

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Πλάτος

50 mm

Ύψος

410 mm

Μήκος

455 mm

Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο)

2,500 kg

Χρώμα

Μαύρο, Κόκκινο

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας/πλαστικό

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες