Σπαστό μέτρο από ξύλο οξιάς
Σπαστό μέτρο, οξιά
ΣΠΑΣΤΟ ΞΥΛΙΝΟ ΜΕΤΡΟ ΛΕΥΚΟ/ΚΙΤΡΙΝΟ 2Μ
Αρ. είδους 071564 57
EAN 4011231744904
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υποδιαιρέσεις σε χιλιοστά και στις δύο πλευρές
- Κόκκινοι αριθμοί δεκατόμετρων
- Σύνδεσμοι 3 mm από οξιά
- Επικάλυψη με εμβάπτιση φιλική προς το περιβάλλον για απαράμιλλη αντοχή στις καιρικές συνθήκες και τη φθορά
- Δοκιμασμένες και ελεγμένες συνδέσεις
- Κρυφό πριτσίνι με ελατήριο από σκληρυμένο χάλυβα
- Το μέτρο συμμορφώνεται με την κατηγορία ακρίβειας ΙΙΙ της ΕΕ
Φύλλα δεδομένων(X)
Υλικό | Οξιά |
Χρώμα | Κίτρινο, Λευκό |
Μέγ. μήκους εύρους μέτρησης | 2 m |
Μήκος συνδέσμου (σημείο περιστροφής) | 200 mm |
Κατηγορία ακριβείας | III |
Αριθμός κρίκων αλυσίδας | 10 Stck(pcs) |
Μήκος (διπλωμένο) x πλάτος (διπλωμένο) x ύψος | 250 x 36 x 16 mm |