Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών WIT-P 200

Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών WIT-P 200
ΧΗΜΙΚΟ ΒΥΣΜΑ WIT-P200 / 300ML

Αρ. είδους 5918212300

EAN 4062856351114

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ειδικό κονίαμα 2 συστατικών WIT-P 200

Αρ. είδους 5918212300
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
Βάση πολυεστέρα, ειδικό κονίαμα χωρίς στυρόλιο
  • Χημικό κονίαμα έγχυσης χαμηλού κόστους με βάση πολυεστέρα

  • Δεν περιέχει στυρόλιο και είναι κατάλληλο για αγκυρώσεις σε τοιχοποιία από διάτρητα τούβλα

  • Γρήγορη σκλήρυνση ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες

  • Χωρίς διαστολή, επιτρέπει τη διατήρηση της ελάχιστης απόστασης μεταξύ άξονα και άκρων

  • Το φυσίγγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι την ημερομηνία λήξης, με αντικατάσταση του στατικού στομίου ανάμειξης ή/και επανασφράγιση με την τάπα

  • Συνιστώμενη θερμοκρασία αγκύρωσης +24 °C (μέγ. μακροπρόθεσμη θερμοκρασία)/+40 °C (μέγ. βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία)

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας του κονιάματος: Τουλάχιστον +5 °C

  • Θερμοκρασία μεταφοράς και αποθήκευσης (φυσίγγιο): +5 °C έως +25 °C

  • Ελάχιστη περίοδος φύλαξης όταν η φύλαξη γίνεται σωστά: 12 μήνες
Περιοχή εφαρμογής

Το χημικό κονίαμα έγχυσης μπορεί να αγκυρωθεί στα παρακάτω υποστρώματα: Τοιχοποιία και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25


Οι αγκυρώσεις σε συμπαγή τούβλα και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα πρέπει να πραγματοποιούνται χωρίς διάτρητο χιτώνιο


Οι αγκυρώσεις σε διάτρητα τούβλα πρέπει να πραγματοποιούνται με διάτρητο χιτώνιο


Τοιχοποιία: Ντίζα αγκύρωσης WIT-AS, χιτώνιο με εσωτερικό σπείρωμα WIT-IG, πλαστικό χιτώνιο τύπου πλέγματος WIT-SH


Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Ντίζα αγκύρωσης W-VI-A/S; W-VI-A/A4

Περιεχόμενα

300 ml

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία περιβάλλοντος/Συνθήκες

24 to 40 °C / μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας

Θερμοκρασιακή αντοχή, μέγ. μακροπρόθεσμες θερμοκρασίες

24 °C

Θερμοκρασιακή αντοχή, μέγ. βραχυπρόθεσμες θερμοκρασίες

40 °C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

18 Month / στους 5°C έως 25°C

Χημική βάση

Πολυεστέρας δύο συστατικών

Χρώμα

Μπεζ της άμμου

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Αναμείκτης στατικών FILL& CLEAN

ΚΩΝΟΣ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ WIT-C

Για φυσίγγια WIT των συστημάτων WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 με στοιχείο καθαρισμού
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες