Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Εξάρτημα υδραυλικού γρύλου κιβωτίων μετάδοσης, γενικής χρήσης 2 τεμάχια

Εξάρτ.υδρ.γρύλου κιβ.μετάδοσης, γεν.χρήσης τύπου 2
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΣΑΣΜΑΝ-UNI-T2

Αρ. είδους 1952004285

EAN 4099618172847

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Εξάρτημα υδραυλικού γρύλου κιβωτίων μετάδοσης, γενικής χρήσης 2 τεμάχια

Αρ. είδους 1952004285

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 1 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με υδραυλικό γρύλο κιβωτίων μετάδοσης για ασφαλή αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση κιβωτίων μετάδοσης σε οχήματα
  • Προσαρμόζεται εύκολα στο σχήμα και το μέγεθος του κιβωτίου μετάδοσης

  • Ασφαλής συγκράτηση κατά την τοποθέτηση και την αφαίρεση χάρη στα στηρίγματα κιβωτίου μετάδοσης στις εμπρός και πίσω εγκάρσιες δοκούς, τα οποία ρυθμίζονται ως προς τις ενδιάμεσες αποστάσεις και τη γωνία κλίσης

  • Δυνατότητα αλλαγής της κλίσης του κιβωτίου μετάδοσης προς τα εμπρός ή προς τα πίσω και προς τα αριστερά ή τα δεξιά

  • Πλεονεκτήματα έναντι της προηγούμενης έκδοσης

  • Κεντρικό υποστήριγμα με βίδες ρύθμισης της γωνίας κλίσης

  • Διαθέτει ασφάλεια που εμποδίζει την ακούσια αλλαγή της γωνίας κλίσης
    Υποστηρίγματα μεταβλητής κλίσης με προστατευτική πλαστική επικάλυψη

  • Δύο μεγάλα υποστηρίγματα με ενσωματωμένη ρύθμιση της γωνίας κλίσης

  • Συμβατό με υδραυλικούς γρύλους με ράβδο εμβόλου διαμ. 30 mm


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 βασική μονάδα εξαρτήματος για κιβώτια μετάδοσης

  • 1 σύνδεσμος για ράβδο εμβόλου υδραυλικού γρύλου διαμ. 30 mm
Ανακοίνωση

Διατίθενται πρόσθετοι σύνδεσμοι για ράβδους εμβόλου διαμ. 25 mm και 35 mm

Περιοχή εφαρμογής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εφαρμογές όπως μηχανικά, αυτόματα κιβώτια μετάδοσης και κιβώτια μετάδοσης DSG

Υλικό

Χάλυβας/χάλυβας

Βάρος

12 kg

Μήκος x πλάτος

490 x 460 mm

Μέγ. ικανότητα μεταφοράς φορτίου

150 kg

Γωνία κλίσης

35 Degree

Γωνία κλίσης 2

5 Degree

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες