Λειτουργία φορητού σταθμού φόρτισης 2 UNI τύπου 2
Λειτουργία φορητού σταθμού φόρτισης 2 UNI
ΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΑΘ. ΦΟΡΤ.ΗΛ. ΟΧ. Μ2 UNI 32A-5M
Αρ. είδους 9501650100
EAN 4065746530040
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Προϊόν φιλικό προς τον χρήστη
- Αυτόματη ανίχνευση του μέγιστου ρεύματος φόρτισης μέσω κωδικοποίησης στο καλώδιο ρεύματος
- Η ενσωματωμένη συσκευή ελέγχου και προστασίας στο κιβώτιο ελέγχου (IC-CPD) είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της διαδικασίας φόρτισης
- Η IC-CPD στο σύστημα φόρτισης συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 62752 και διαθέτει τέσσερεις λυχνίες LED για την ένδειξη της κατάστασης φόρτισης και σφαλμάτων
- Το ρεύμα δεν χρειάζεται να διαμορφωθεί ούτε απαιτείται παραμετροποίηση (σύνδεση και φόρτιση)
Υψηλός βαθμός ευελιξία
- Πρωτοποριακή τεχνολογία βύσματος που επιτρέπει τη χρήση διαφορετικών συνδέσμων για τη λήψη ρεύματος
- Το επιτοίχιο στήριγμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μετατροπή του φορητού σταθμού φόρτισης σε επιτοίχιο σταθμό φόρτισης
Υψηλός βαθμός ασφάλειας
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λουκέτο για να ασφαλίσετε τον σταθμό φόρτισης στο επιτοίχιο στήριγμα, ώστε να το προστατεύσετε από κλοπή
- Ο σταθμός φόρτισης μπορεί επίσης να αντέξει σε περίπτωση ανατροπής
Παρέχεται χωρίς καλώδιο προσαρμογής/βύσμα τροφοδοσίας. Η φόρτιση στα 16 A και 32 A είναι επίσης δυνατή με τη χρήση ενός αντίστοιχου συνδέσμου/βύσματος τροφοδοσίας. Εάν υπάρχει τριφασική σύνδεση, είναι επίσης δυνατή η φόρτιση με 11 kW και 22 kW.
Φύλλα δεδομένων(X)
Ελάχ./Μέγ. τάση εισόδου | 110-400 V |
Συχνότητα | 50 Hz |
Αριθμός φάσεων, βάση φόρτισης | 1-3 |
Ελάχ./Μέγ. ονομαστικό ρεύμα | 6-32 A |
Ελάχ./μέγ. ισχύς φόρτισης | 1,2-22 kW |
Ελάχ./Μέγ. ρεύμα φόρτισης | 6-32 A |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -20 to 50 °C |
Βύσμα στην πλευρά του οχήματος | Τύπος 2 |
Συνολικό μήκος καλωδίου φόρτισης | 5 m |
Σχεδίαση καλωδίου φόρτισης | Λείο |
Τύπος καλωδίου | H07BZ5-F 5G 6 mm² + 1x0,5mm² |
Περιοχή εφαρμογής | Εξωτερικός χώρος, Εσωτερικοί χώροι |
Κατηγορία προστασίας IP | IP 67 |
Τύπος προστασίας IP, κιβώτιο ελέγχου φόρτισης | IP 67 |
Τύπος προστασίας IP, σύνδεσμος | IP 44 |
Μέγ. απομένουσα ένταση ρεύματος, διάταξη προστασίας DC | 6 mA/DC |
Πλάτος | 320 mm |
Ύψος | 84 mm |
Βάθος | 124 mm |
Βάρος προϊόντος (ανά στοιχείο) | 3500,000 g |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!