Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών, TX με πλευρική κεφαλή

Λαβή σχήματος Τ 2 συστ., TX με πλευρικό άκρο
ΚΛΕΙΔΙ TX ΜΕ ΛΑΒΗ ΤΑΥ 15X124MM

Αρ. είδους 061311915
EAN 4065746615235

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών, TX με πλευρική κεφαλή

Αρ. είδους 061311915
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
Διαθέτει ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος

Βέλτιστη εργονομία


  • Το κοίλο σχήμα της λαβής T εξασφαλίζει άνετη εργασία

  • Η λαβή 2 συστατικών εφαρμόζει άνετα στο χέρι και μειώνει τη κόπωση κατά την εργασία


Βρείτε εύκολα την κεφαλή του σωστού μεγέθους


  • Το μεγάλο, χυτευμένο σύμβολο μεγέθους διευκολύνει την εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους

  • Σε αυτό βοηθά και ο έγχρωμος πλαστικός δακτύλιος που ακολουθεί τον χρωματικό κώδικα της Würth


Ευελιξία χρήσης


  • Η κοντή πλευρά είναι κατάλληλη για περιορισμένους χώρους αλλά και για αυξημένη μόχλευση


Ταχύτητα και ακρίβεια


  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη με αυλακώσεις και το μικρό κολάρο εξασφαλίζουν αυξημένη ταχύτητα εργασίας

  • Εμποδίζει επίσης το γλίστρημα των δακτύλων

  • Με μύτη Black Point για υψηλή ακρίβεια εφαρμογής


Πάντα έτοιμο όταν το χρειάζεστε


  • Η διαμπερής οπή επιτρέπει την αποθήκευση της λαβής σχήματος T σε άγκιστρο τοίχου


Αυξημένη αντοχή στη διάβρωση


  • Η ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση
Περιοχή εφαρμογής
① Ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος
② Κοίλο σχήμα για βέλτιστη εργονομία
③ Μεγάλα σύμβολα για γρήγορη εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
④ Διαμπερής οπή για αποθήκευση σε άγκιστρο τοίχου
⑤ Ζώνη γρήγορης περιστροφής με αυλακώσεις και ελαφρύ κολάρο για αυξημένη ταχύτητα εργασίας και για να μην γλιστρούν τα δάκτυλα
⑦ Ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
⑥ Άκρο Black Point για υψηλή ακρίβεια εφαρμογής
⑧ Πλαστικός δακτύλιος με χρωματικό κώδικα της Würth για γρήγορη αναγνώριση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
⑨ Κοντή πλευρά κατάλληλη για περιορισμένους χώρους και αυξημένη μόχλευση
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύσφιγξη βιδών και παξιμαδιών, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, στην κατασκευή κινητήρων ή/και στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Μέγεθος άκρου

TX15

Διάμετρος ανοίγματος κλειδιού

3,5 mm

Μήκος (L1)

124 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

75 mm

Πλάτος (B1)

78 mm

Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2)

13 mm

Πλάτος λαβής (T)

16,5 mm

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες