Λάδι Μηχανής 2Τ Speed Mix
Λάδι μηχανής 2T Speed Mix
MOTO ΜΙΞΗΣ-2T SPEED MIX 1L
Αρ. είδους 1897820001
EAN 4056807082271
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Ειδικής σύνθεσης πρόσθετα προσφέρουν τέλεια διάλυση-ανάμειξη με το καύσιμο προστατεύοντας από τη φθορά και την οξείδωση
- Διατηρεί τα μπουζί και την εξάτμιση πεντακάθαρα"
Φύλλα δεδομένων(X)
- API: TC
- JASO: FC
- ISO-L-EGC
Τύπος λαδιού | Ορυκτό |
Βαθμός ιξώδους | 20W-50 |
Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής | API TC, ISO-L-EGD |
Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής | API TC, ISO-L-EGD |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή | 60 Month |
Πυκνότητα | 0,865 kg/l |
Συνθήκες πυκνότητας | στους 15°C |
Σημείο ροής | -39 °C |
Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες | 60 Month / στους 8°C έως 35°C, χωρίς έκθεση σε ηλιακό φως, χωρίς πηγές θερμότητας |