Εξάρτημα στερέωσης
Εσωτ. μεντεσές, ανοξ. χάλ. A2, δυν. στεγανοποίησης
ΚΛΕΙΣΤΡΟ Α2 SWL-0,20KN
Αρ. είδους 5176053026
EAN 4056807194608
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Με προαιρετική δυνατότητα στεγανοποίησης
- Π.χ. για εκτελωνισμό
- Λοξός γάντζος ασφάλισης
- Επιλογή τοποθέτησης επάνω από την ακμή
Για τοποθέτηση σε ξύλινες επιφάνειες, μπορούν να χρησιμοποιηθούν έως A = 70 mm, π.χ. βίδες με φρεζαριστή κεφαλή ASSY με διάμετρο 3 mm και από A = 87 mm βίδες με φρεζαριστή κεφαλή ASSY με διάμετρο 4 mm.
Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.
Φύλλα δεδομένων(X)
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιφάνειες από χάλυβα, αλουμίνιο και ξύλο
![]() | |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια | Απλός |
Μήκος (A) | 102 mm |
Πλάτος (B) | 23 mm |
Διάμετρος γάντζου (C) | 13 mm |