Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο πολλαπλών χρήσεων 2 συστατικών SHARK TWIST

Πλαστ. αγκύριο 2 συστ., γεν. χρήσης, Shark TWIST
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK TWIST 8X46

Αρ. είδους 590680846

EAN 4065746430500

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο πολλαπλών χρήσεων 2 συστατικών SHARK TWIST

Αρ. είδους 590680846

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 200 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Το απλό, πρωτοποριακό αγκύριο πολλαπλών χρήσεων συνδυάζει υψηλή απόδοση, ευελιξία χρήσης και ευκολία τοποθέτησης, χάρη στους κόμπους που διαστέλλονται προς οκτώ κατευθύνσεις

Ένα αγκύριο. Οκτώ κόμποι.


  • Το αγκύριο μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να προεξέχει, με ένα μόνο δάκτυλο χωρίς να χρειάζεται σφυρί

  • Εύκολο βίδωμα για γρήγορη στερέωση


Γενικής χρήσης


  • Για στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με βίδα με σπείρωμα για ξύλο και μετρικό σπείρωμα

  • Το μέγεθος κάθε αγκυρίου μπορεί να συνδυαστεί με πολλές διαμέτρους βιδών


Υψηλό επίπεδο ασφάλειας


  • Οκτώ κόμποι με εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια επαφής για ασφαλή συγκράτηση

  • Υψηλές τιμές φορτίων για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία, σε συνδυασμό με βίδα για ούπατ ASSY-D, οι οποίες αποδεικνύονται στην αξιολόγηση ETA, για μεγαλύτερη ασφάλεια

  • Χαμηλή ροπή τοποθέτησης και υψηλή ροπή μετά από τη σταθεροποίηση

  • Η προστασία κατά της υπερβολικής περιστροφής εμποδίζει την υπερβολική σύσφιγξη του αγκυρίου μέσα στην οπή διάτρησης


Ανθεκτικότητα και αντοχή


  • Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση

  • Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για έως έξι εβδομάδες


Μεγάλο εύρος επιλογών στερέωσης


  • Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση ελαφριών έως μεσαίων φορτίων

  • Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα


Περαιτέρω πλεονεκτήματα


  • Χάρη στον ειδικό συνδυασμό του πλαστικού υλικού του SHARK TWIST, μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμα και βίδες με μετρικό σπείρωμα χωρίς πρόβλημα, για παράδειγμα, μπουζόνια ή ράβδοι με σπείρωμα για αναρτώμενα στοιχεία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ή βίδες μετρικού τύπου

ETA-22/0877

Ανακοίνωση

Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.

Περιοχή εφαρμογής
Οδηγίες

ETA-22/0877

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης

  • Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες

  • Κατάλληλο για τη στερέωση ελαφριών έως μεσαίων φορτίων, όπως κουρτινόξυλα, επιτοίχια ράφια, ελαφριά κρεμαστά ντουλάπια, κορνίζες, καθρέφτες, φωτιστικά, κανάλια καλωδίων, σφιγκτήρες καλωδίων, ηλεκτρικοί διακόπτες, νιπτήρες, ράγες πετσετών, πινακίδες πληροφόρησης και ανιχνευτές κίνησης

Διάμετρος αγκυρίου

8 mm

Υλικό

Πολυπροπυλένιο - PP/Πολυαμίδιο - PA

Χρώμα

Λευκό, Ανθρακί

Μήκος αγκυρίου (l)

46 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8 mm

Βάθος οπής διάτρησης (t)

55 mm

Διάκενο άκρου (a r)

80 mm

Βάθος πάκτωσης (h s)

45 mm

Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας

5-6 mm

Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας

-40 to 50 °C

Αντιστοίχιση εξαρτημάτων στερέωσης μετρικού τύπου κατά μέγεθος αγκυρίου
Αγκύριο με διάμ. 6 Αγκύριο με διάμ. 8 Αγκύριο με διάμ. 10 Αγκύριο με διάμ. 12 Αγκύριο με διάμ. 14
Κατάλληλη διάμετρος βίδας (σπείρωμα ξυλόβιδας) 4 έως 5 mm 5 έως 6 mm 6 έως 8 mm 8 έως 10 mm 10 έως 12 mm
Κατάλληλη διάμετρος βίδας (μετρικό σπείρωμα) - συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά M4 M5 M6 M8 M10
Κατάλληλη διάμετρος βίδας (μετρικό σπείρωμα) - υλικά πάνελ M3 M4 M5 - -
Παράμετροι τοποθέτησης: Σκυρόδεμα + τοιχοποιία
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης. d0 [mm] 6 8 10 12 14
Διάμ. άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 6,4 8,45 10,45 12,5 14,5
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] ls + 5 mm - tfix
Βάθος έμπηξης του χιτωνίου του αγκυρίου hnom [mm] 35 45 55 65 75
Διαμπερής οπή στο στήριγμα df ≤ [mm] 5,5 6,5 8,5 10,5 12,5
Τύπος πέτρας Πάχος καθρέφτη dU [mm] Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων)
SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hnom [mm] 35 45 55 65 75
Προεντεταμένο σκυρόδεμα κοίλου πυρήνα EN 206:2013+A1:2016 ≥25 ≥ C30/37 0,30 0,48 0,48 0,48 0,48
≥40 ≥ C30/37 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60
Φέρουσα ικανότητα του SHARK TWIST
Μέγεθος αγκυρίου 6 8 10 12 14
Υλικό βάσης Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]
Σκυρόδεμα ≥ C20/25 0,9 1,2 2 3 3,2
Συμπαγές τούβλο ≥ MZ12 0,6 0,9 1,5 2 2,2
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος ≥ KSV12 0,7 1,4 2,3 3 3,2
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση ≥ Hlz12 0,25 0,35 0,4 0,5 0,6
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος ≥ KSL12 0,5 0,7 1 1,4 1,6
Αεριομπετόν PB2; PP2 0,15 0,2 0,25 0,4 0,5
Δομικά πάνελ από γύψο
ρ ≥ 0,85 kg/dm³
0,22 0,35 0,5 0,6 0,7
Γυψοσανίδα, διάμ. = 12,5 mm 0,1 0,2 0,2 - -
Γυψοσανίδα, διάμ. = 25 mm 0,2 0,25 0,35 - -
Γυψοσανίδα, διάμ. 10 mm 0,3 0,35 0,45 - -
Δεδομένα απόδοσης: Τοιχοποιία4), (περιοχή τιμών θερμοκρασίας 30 °C2)/50 °C3))
Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτων υλών, ελάχιστες θλιπτικές αντοχές, αποστάσεις άκρων, ενδιάμεσες αποστάσεις ή περιοχές τιμών θερμοκρασίας, ανατρέξτε στην αξιολόγηση ETA-22/0877
Τύπος πέτρας Μορφή πέτρας [mm] Κατηγορία πυκνότητας πρώτης ύλης [kg/dm3] Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] Fadm [kN] 1)5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων)
SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hnom [mm] 55 65 75
Τούβλο τοιχοποιίας Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 1,00
25 0,85 1,28 1,28
35 1,28 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
54,8 1,85 2,00 2,14
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥1,2 10 0,21 0,42 0,57
12,5 0,25 0,57 0,71
15 0,34 0,57 0,71
20 0,42 0,71 0,71
24,1 0,57 0,71 0,71
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥ 1,8 10 0,34 0,42 0,42
12,5 0,42 0,57 0,57
15 0,57 0,71 0,71
20 0,71 1,00 0,85
25 1,00 1,28 1,14
35 1,42 1,57 1,57
45 1,71 1,85 2,00
49,4 1,71 1,85 2,00
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥4DF (≥248x175x248) ≥ 1,8 10 0,85 1,00 1,00
12,5 1,00 1,14 1,14
15 1,14 1,14 1,28
20 1,28 1,42 1,42
23,4 1,28 1,42 1,42
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥2DF (≥240x115x113) ≥ 1,8 10 0,42 0,71 0,71
12,5 0,57 0,71 0,71
15 0,57 0,71 0,71
18,8 0,71 0,71 0,71
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 ≥8DF (≥248x240x238) ≥ 1,8 7,5 - 0,57 0,71
10 - 0,71 0,71
Συμπαγείς κυβόλιθοι από ελαφρύ σκυρόδεμα V και Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥1,2 2,5 0,21 0,34 0,42
5 0,42 0,57 0,57
7,3 0,57 0,71 0,71
Συμπαγείς κυβόλιθοι από ελαφρύ σκυρόδεμα V και Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 ≥NF (≥240x115x71) ≥2,0 12,5 0,85 1,14 -
15 1,00 1,42 -
20 1,28 1,85 -
25 1,71 2,00 -
29 1,85 2,00 -
Δεδομένα απόδοσης: Σκυρόδεμα
Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα
Διάμετρος αγκυρίου [mm] SHARK TWIST 6 SHARK TWIST 8 SHARK TWIST 10 SHARK TWIST 12 SHARK TWIST 14
Βάθος έμπηξης του χιτωνίου του αγκυρίου hnom [mm] 35 45 55 65 75
Κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1)
για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων
Σκυρόδεμα = C12/15 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,48 0,8 1,6 2,2 2,4
Σκυρόδεμα ≥ C16/20 Nadm [kN] 30 °C2)/50 °C3) 0,6 1,2 2,2 2,8 3,2
Διατμητικό φορτίο1) για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων Vadm [kN] 1,62 2,59 4,67 6,79 8,55
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 100 100 100 120 120
Χαρακτηριστική απόσταση άκρου ccr [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Χαρακτηριστική ενδιάμεση απόσταση scr [mm] C12/15 110 110 130 140 155
≥ C16/20 80 80 90 100 110
Ελάχιστη απόσταση άκρου4) cmin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση4) smin [mm] C12/15 110 110 110 140 140
≥ C16/20 80 80 80 100 100

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες