Αγκύριο πολλαπλών χρήσεων 2 συστατικών SHARK TWIST
Πλαστ. αγκύριο 2 συστ., γεν. χρήσης, Shark TWIST
ΒΥΣΜΑ ZEBRA SHARK TWIST 14X76
Αρ. είδους 590681476
EAN 4065746430517




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ένα αγκύριο. Οκτώ κόμποι.
- Το αγκύριο μπορεί να τοποθετηθεί χωρίς να προεξέχει, με ένα μόνο δάκτυλο χωρίς να χρειάζεται σφυρί
- Εύκολο βίδωμα για γρήγορη στερέωση
Γενικής χρήσης
- Για στερέωση εξαρτημάτων σε συνδυασμό με βίδα με σπείρωμα για ξύλο και μετρικό σπείρωμα
- Το μέγεθος κάθε αγκυρίου μπορεί να συνδυαστεί με πολλές διαμέτρους βιδών
Υψηλό επίπεδο ασφάλειας
- Οκτώ κόμποι με εξαιρετικά μεγάλη επιφάνεια επαφής για ασφαλή συγκράτηση
- Υψηλές τιμές φορτίων για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία, σε συνδυασμό με βίδα για ούπατ ASSY-D, οι οποίες αποδεικνύονται στην αξιολόγηση ETA, για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Χαμηλή ροπή τοποθέτησης και υψηλή ροπή μετά από τη σταθεροποίηση
- Η προστασία κατά της υπερβολικής περιστροφής εμποδίζει την υπερβολική σύσφιγξη του αγκυρίου μέσα στην οπή διάτρησης
Ανθεκτικότητα και αντοχή
- Ανθεκτικό στο σάπισμα, στις καιρικές συνθήκες και τη γήρανση
- Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία για έως έξι εβδομάδες
Μεγάλο εύρος επιλογών στερέωσης
- Ιδανικό προϊόν για τη στερέωση ελαφριών έως μεσαίων φορτίων
- Δυνατότητα χρήσης σε εξωτερικούς χώρους ή σε δωμάτια με υγρασία σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
Περαιτέρω πλεονεκτήματα
- Χάρη στον ειδικό συνδυασμό του πλαστικού υλικού του SHARK TWIST, μπορούν να χρησιμοποιούνται ακόμα και βίδες με μετρικό σπείρωμα χωρίς πρόβλημα, για παράδειγμα, μπουζόνια ή ράβδοι με σπείρωμα για αναρτώμενα στοιχεία σε υδραυλικές εγκαταστάσεις ή βίδες μετρικού τύπου
ETA-22/0877
Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα για ούπατ ASSY-D.


















ETA-22/0877
Φύλλα δεδομένων(X)
- Πλαστικό αγκύριο γενικής χρήσης
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα, συμπαγή τούβλα, συμπαγή ασβεστοπυριτικά τούβλα, τούβλα με κατακόρυφη διάτρηση, κούφια ασβεστοπυριτικά τούβλα, αεριομπετόν, γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες
- Κατάλληλο για τη στερέωση ελαφριών έως μεσαίων φορτίων, όπως κουρτινόξυλα, επιτοίχια ράφια, ελαφριά κρεμαστά ντουλάπια, κορνίζες, καθρέφτες, φωτιστικά, κανάλια καλωδίων, σφιγκτήρες καλωδίων, ηλεκτρικοί διακόπτες, νιπτήρες, ράγες πετσετών, πινακίδες πληροφόρησης και ανιχνευτές κίνησης
Διάμετρος αγκυρίου | 14 mm |
Υλικό | Πολυπροπυλένιο - PP/Πολυαμίδιο - PA |
Χρώμα | Λευκό, Ανθρακί |
Μήκος αγκυρίου (l) | 76 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 14 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (t) | 85 mm |
Διάκενο άκρου (a r) | 150 mm |
Βάθος πάκτωσης (h s) | 75 mm |
Ελάχ./Μέγ. απαιτούμενη διάμετρος βίδας | 10-12 mm |
Συνθήκες ελάχ./μέγ. θερμοκρασίας | -40 to 50 °C |
Αντιστοίχιση εξαρτημάτων στερέωσης μετρικού τύπου κατά μέγεθος αγκυρίου | |||||
Αγκύριο με διάμ. 6 | Αγκύριο με διάμ. 8 | Αγκύριο με διάμ. 10 | Αγκύριο με διάμ. 12 | Αγκύριο με διάμ. 14 | |
Κατάλληλη διάμετρος βίδας (σπείρωμα ξυλόβιδας) | 4 έως 5 mm | 5 έως 6 mm | 6 έως 8 mm | 8 έως 10 mm | 10 έως 12 mm |
Κατάλληλη διάμετρος βίδας (μετρικό σπείρωμα) - συμπαγή και διάτρητα δομικά υλικά | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
Κατάλληλη διάμετρος βίδας (μετρικό σπείρωμα) - υλικά πάνελ | M3 | M4 | M5 | - | - |
Παράμετροι τοποθέτησης: Σκυρόδεμα + τοιχοποιία | ||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης. | d0 [mm] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Διάμ. άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 14,5 |
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | ls + 5 mm - tfix | ||||
Βάθος έμπηξης του χιτωνίου του αγκυρίου | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 |
Διαμπερής οπή στο στήριγμα | df ≤ [mm] | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 |
Τύπος πέτρας | Πάχος καθρέφτη dU [mm] | Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων) | ||||
SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |||
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Προεντεταμένο σκυρόδεμα κοίλου πυρήνα EN 206:2013+A1:2016 | ≥25 | ≥ C30/37 | 0,30 | 0,48 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
≥40 | ≥ C30/37 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | 0,60 | |
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής F = 1,4. Για τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, ανατρέξτε στην EAD 330284-00-0604 2) Μέγιστη μακροπρόθεσμη θερμοκρασία 3) Μέγιστη βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία 4) Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτης ύλης, ελάχιστες θλιπτικές αντοχές ή περιοχές τιμών θερμοκρασίας, ανατρέξτε στην αξιολόγηση ETA-22/0877 5) Η γεωμετρία της πέτρας θα πρέπει να συγκριθεί με την αξιολόγηση ETA-22/0877. |
Φέρουσα ικανότητα του SHARK TWIST | |||||
Μέγεθος αγκυρίου | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
Υλικό βάσης | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] | Frec [kN] |
Σκυρόδεμα ≥ C20/25 | 0,9 | 1,2 | 2 | 3 | 3,2 |
Συμπαγές τούβλο ≥ MZ12 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2 | 2,2 |
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος ≥ KSV12 | 0,7 | 1,4 | 2,3 | 3 | 3,2 |
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση ≥ Hlz12 | 0,25 | 0,35 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος ≥ KSL12 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 1,6 |
Αεριομπετόν PB2; PP2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 |
Δομικά πάνελ από γύψο ρ ≥ 0,85 kg/dm³ | 0,22 | 0,35 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Γυψοσανίδα, διάμ. = 12,5 mm | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - |
Γυψοσανίδα, διάμ. = 25 mm | 0,2 | 0,25 | 0,35 | - | - |
Γυψοσανίδα, διάμ. 10 mm | 0,3 | 0,35 | 0,45 | - | - |
Δεδομένα απόδοσης: Τοιχοποιία4), (περιοχή τιμών θερμοκρασίας 30 °C2)/50 °C3)) | ||||||
Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτων υλών, ελάχιστες θλιπτικές αντοχές, αποστάσεις άκρων, ενδιάμεσες αποστάσεις ή περιοχές τιμών θερμοκρασίας, ανατρέξτε στην αξιολόγηση ETA-22/0877 | ||||||
Τύπος πέτρας | Μορφή πέτρας [mm] | Κατηγορία πυκνότητας πρώτης ύλης [kg/dm3] | Ελάχιστη θλιπτική αντοχή [N/mm2] | Fadm [kN] 1)5) (για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων) | ||
SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | ||||
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hnom [mm] | 55 | 65 | 75 | ||
Τούβλο τοιχοποιίας Mz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 1,00 | |||
25 | 0,85 | 1,28 | 1,28 | |||
35 | 1,28 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
54,8 | 1,85 | 2,00 | 2,14 | |||
Τούβλο με κατακόρυφη διάτρηση HLz, EN 771-1:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥1,2 | 10 | 0,21 | 0,42 | 0,57 |
12,5 | 0,25 | 0,57 | 0,71 | |||
15 | 0,34 | 0,57 | 0,71 | |||
20 | 0,42 | 0,71 | 0,71 | |||
24,1 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥ 1,8 | 10 | 0,34 | 0,42 | 0,42 |
12,5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
20 | 0,71 | 1,00 | 0,85 | |||
25 | 1,00 | 1,28 | 1,14 | |||
35 | 1,42 | 1,57 | 1,57 | |||
45 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
49,4 | 1,71 | 1,85 | 2,00 | |||
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥4DF (≥248x175x248) | ≥ 1,8 | 10 | 0,85 | 1,00 | 1,00 |
12,5 | 1,00 | 1,14 | 1,14 | |||
15 | 1,14 | 1,14 | 1,28 | |||
20 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
23,4 | 1,28 | 1,42 | 1,42 | |||
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥2DF (≥240x115x113) | ≥ 1,8 | 10 | 0,42 | 0,71 | 0,71 |
12,5 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
15 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
18,8 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | |||
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, EN 771-2:2011+A1:2015 | ≥8DF (≥248x240x238) | ≥ 1,8 | 7,5 | - | 0,57 | 0,71 |
10 | - | 0,71 | 0,71 | |||
Συμπαγείς κυβόλιθοι από ελαφρύ σκυρόδεμα V και Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥1,2 | 2,5 | 0,21 | 0,34 | 0,42 |
5 | 0,42 | 0,57 | 0,57 | |||
7,3 | 0,57 | 0,71 | 0,71 | |||
Συμπαγείς κυβόλιθοι από ελαφρύ σκυρόδεμα V και Vbl, EN 771-3:2011+A1:2015 | ≥NF (≥240x115x71) | ≥2,0 | 12,5 | 0,85 | 1,14 | - |
15 | 1,00 | 1,42 | - | |||
20 | 1,28 | 1,85 | - | |||
25 | 1,71 | 2,00 | - | |||
29 | 1,85 | 2,00 | - | |||
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής F = 1,4. Για τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, ανατρέξτε στην EAD 330284-00-0604 2) Μέγιστη μακροπρόθεσμη θερμοκρασία 3) Μέγιστη βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία 4) Για άλλους τύπους πέτρας, πυκνότητες πρώτης ύλης, ελάχιστες θλιπτικές αντοχές ή περιοχές τιμών θερμοκρασίας, ανατρέξτε στην >>αξιολόγηση ETA-22/0877 5) Η γεωμετρία της πέτρας θα πρέπει να συγκριθεί με την αξιολόγηση ETA-22/0877. |
Δεδομένα απόδοσης: Σκυρόδεμα Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | |||||||
Διάμετρος αγκυρίου | [mm] | SHARK TWIST 6 | SHARK TWIST 8 | SHARK TWIST 10 | SHARK TWIST 12 | SHARK TWIST 14 | |
Βάθος έμπηξης του χιτωνίου του αγκυρίου | hnom [mm] | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | |
Κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1) για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων | Σκυρόδεμα = C12/15 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,48 | 0,8 | 1,6 | 2,2 | 2,4 |
Σκυρόδεμα ≥ C16/20 Nadm [kN] | 30 °C2)/50 °C3) | 0,6 | 1,2 | 2,2 | 2,8 | 3,2 | |
Διατμητικό φορτίο1) για μεμονωμένα αγκύρια ή ομάδα αγκυρίων | Vadm | [kN] | 1,62 | 2,59 | 4,67 | 6,79 | 8,55 |
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin | [mm] | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 |
Χαρακτηριστική απόσταση άκρου | ccr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Χαρακτηριστική ενδιάμεση απόσταση | scr [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 130 | 140 | 155 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 90 | 100 | 110 | ||
Ελάχιστη απόσταση άκρου4) | cmin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση4) | smin [mm] | C12/15 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 |
≥ C16/20 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | ||
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής F = 1,4. Για τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, ανατρέξτε στην EAD 330284-00-0604 2) Μέγιστη μακροπρόθεσμη θερμοκρασία 3) Μέγιστη βραχυπρόθεσμη θερμοκρασία 4) Το αποδεκτό φορτίο πρέπει να μειωθεί |