ΚΡΟΥΣΤΙΚΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΤΡΥΠΑΝΑ 2-ΠΛΗΣ ΚΟΨΗΣ SDS-PLUS Red Line
Κρουστικό διαμαντοτρύπανο Plus Red Line
ΔΙΑΜ/ΝΟ PLUS RED LINE Φ8,0Χ160MM
REDSTRIPE
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Άξονας SDS-plus
Δύο στρογγυλές αυλακώσεις για αξονική στερέωση και δύο σφηνοειδείς αυλακώσεις για βέλτιστη μεταφορά ροπής. Κατάλληλο για ηλεκτρικά κρουστικά δράπανα έως 5 kg.
Εξαιρετικές διατρητικές ιδιότητες
Παρέχει καλή γεωμετρία οπών για την περαιτέρω αξιοποίηση μηχανικών αγκυρίων που απαιτούν ομαλή διάτρηση με διάμετρο μεγάλης ακρίβειας.
Δυνατότητα ομαλής διάτρησης
Η μύτη καρβιδίου βολφραμίου απομακρύνει ομαλά τη σκόνη της διάτρησης από τη μύτη και εξασφαλίζει βέλτιστη πρόοδο διάτρησης.
Αυξημένη αντοχή
Το ενισχυμένο στοιχείο καρβιδίου με φάσεις ενίσχυσης εξασφαλίζει αυξημένη αντοχή.
Υψηλή αντοχή στη θραύση
Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον ενισχυμένο πυρήνα του ελικοειδούς τρυπανιού.
Σχεδίαση με 2 αυλακώσεις σχήματος U
Παρέχει αποτελεσματική απομάκρυνση σκόνης και τυπική διάρκεια ζωής
Ιδιότητες διάτρησης ακριβείας
Παρέχει καλή γεωμετρία οπών για την περαιτέρω χρήση βυσμάτων και αγκυρίων.
- Τρυπήματα σε σιδηρό οπλισμό επιτρέπεται να γίνονται μόνο με την άδεια μηχανικού δομικών έργων
- Όταν χρησιμοποιείτε διαμαντοτρύπανα μεγάλου μήκους, ανοίξτε εκ των προτέρων την οπή με ένα κοντό διαμαντοτρύπανο ίδιας διαμέτρου!
Φύλλα δεδομένων(X)
Τοιχοποιία:
Διαμπερείς οπές σε σκυρόδεμα και τούβλα, ιδιαίτερα κατάλληλο για ράβδους οπλισμού, ντίζες και χημικά αγκύρια.
Υδραυλικές εργασίες:
Για γενική στερέωση σωλήνων νερού, αερίου, κλιματισμού σε τοίχους και οροφές από σκυρόδεμα.
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση:
Τοποθέτηση ηλεκτρικών πινάκων και σωλήνων καλωδίων
Πόρτες/παράθυρα:
Τοποθέτηση κουφωμάτων από ξύλο και αλουμίνιο
Ξυλουργική:
Επιτοίχια στερέωση επίπλων με χρήση πλαστικών καβιλιών και μπουζονιών.
Μεταλλουργία:
Κατάλληλο για επεξεργασία μετά από διάνοιξη οπών για την εγκατάσταση κουπαστών από χάλυβα/ανοξείδωτο χάλυβα, κλιμακοστασίων κ.λπ.
Διάμετρος (Ø) | 8 mm |
Μήκος | 160 mm |
Μήκος εργασίας | 100 mm |
Αριθμός κόψεων | 2 Stck(pcs) |
Διάταξη στερέωσης εργαλείου | SDS-plus |