Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σετ επισκευής πλαστικών, 2 συστατικών, REPLAST® ME 38 τεμάχια

Σετ επισκευής πλαστικών REPLAST ME
ΣΕΤ ΚΟΛΛΩΝ 2 ΣΥΣΤ. ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ-38 ΤΜΧ.

Αρ. είδους 5964089301

EAN 4046777716504

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σετ επισκευής πλαστικών, 2 συστατικών, REPLAST® ME 38 τεμάχια

Αρ. είδους 5964089301
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
Για επισκευή πλαστικών εξαρτημάτων. Περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα παρελκόμενα σε μια πρακτική εργαλειοθήκη συστήματος

Ένα συγκολλητικό 2 συστατικών για σχεδόν κάθε τύπο πλαστικού


  • Εύκολος χειρισμός διάφορων τύπων συγκολλητικού

  • Δυνατότητα χρήσης για επισκευές και δομικές συγκολλήσεις


Στα περιεχόμενα κατά την παράδοση περιλαμβάνονται τρεις διαφορετικές ταχύτητες επεξεργασίας για διάφορους τομείς εφαρμογής



Δεν περιέχει ισοκυανικές ενώσεις, οπότε δεν φέρει σήμανση H351



Ειδικός, πιο κοντός αναμείκτης θετικής πίεσης


  • Άριστη μίξη σε μικρούς όγκους

  • Ελάχιστη σπατάλη συγκολλητικού


Το υλικό επισκευής πήζει γρήγορα και μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο μέσα σε πολύ λίγο χρόνο



Εξαιρετική χημική αντοχή σε διάφορα υγρά, όπως στη βενζίνη, σε μεγάλο αριθμό λιπαντικών λαδιών και στον οξικό αιθυλεστέρα



Δεν περιέχει διαλύτες και σιλικόνη



Τα προϊόντα μας που φέρουν την ετικέτα EMICODE έχουν χαμηλές εκπομπές ρύπων και είναι συμβατά με το περιβάλλον. Το σύστημα κατάταξης EMICODE χορηγεί τις σχετικές ετικέτες σε κατασκευαστικά προϊόντα που συμμορφώνονται με τις πολύ αυστηρές απαιτήσεις για την υγεία και το περιβάλλον που καθορίζονται από αναγνωρισμένα ινστιτούτα.

Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF P1 και EMICODE EC1+

Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για PE (πολυαιθυλένιο), PP (πολυπροπυλένιο) ή PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο). Λόγω των επικαλύψεων και των καθαριστικών μούχλας που χρησιμοποιούνται μερικές φορές κατά την παραγωγή των πλαστικών εξαρτημάτων, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα πρόσφυσης σε κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις. Αν χρειάζεται, ελέγξτε τη συμβατότητα του υλικού σε ένα μη ορατό σημείο. Ανατρέξτε στα φύλλα τεχνικών δεδομένων των σχετικών προϊόντων για πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητές τους και για οδηγίες επεξεργασίας του κάθε προϊόντος.

Πληροφορίες για την επεξεργασία
Replast 25 δευτ.Replast 90 δευτ.Replast 210 δευτ.
Χρόνος επεξεργασίας25 δευτ.*90 δευτ.*3,5 λεπτά*
Δυνατότητα λείανσης με γυαλόχαρτο στους 23 °C μετά από6 λεπτά12 λεπτά30 λεπτά
ΕπιφάνειαΠροεπεξεργασίαΠρόσφυση
SMC, BMC, RTM, ξύλο, HPL, PUR-RIMΤρίψιμο με γυαλόχαρτοΕξαιρετική πρόσφυση
CFRP (πλαστικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα)Τρίψιμο με γυαλόχαρτοΕξαιρετική πρόσφυση
Κράματα μετάλλων με επικάλυψηΣτην περίπτωση ακάλυπτων μετάλλων, αυτά θα πρέπει να προστατεύονται από τη διάβρωσηΕξαιρετική πρόσφυση
PP-EPDM/ ABSΒλ. ξεχωριστές οδηγίεςΚαλή (μη δομική πρόσφυση)

Προϊόν πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα NSF P1 και EMICODE EC1+

Οι οδηγίες χρήσης είναι συστάσεις που βασίζονται στις δοκιμές που έχουμε πραγματοποιήσει και στην εμπειρία μας. Εκτελέστε τις δικές σας δοκιμές πριν από κάθε εφαρμογή. Λόγω του μεγάλου αριθμού εφαρμογών και συνθηκών αποθήκευσης και επεξεργασίας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για το αποτέλεσμα οποιασδήποτε συγκεκριμένης εφαρμογής. Εφόσον η δωρεάν εξυπηρέτηση πελατών παρέχει τεχνικές πληροφορίες ή ενεργεί ως συμβουλευτική υπηρεσία, η εν λόγω υπηρεσία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη παρά μόνο όταν οι παρεχόμενες συμβουλές ή υπηρεσίες εμπίπτουν στην εμβέλεια της καθορισμένης, συμβατικά συμφωνημένης υπηρεσίας ή εάν ο σύμβουλος ενεργούσε ηθελημένα. Εγγυόμαστε τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα εκτέλεσης τεχνικών αλλαγών και ενεργειών περαιτέρω ανάπτυξης των προϊόντων μας.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εύκολη επισκευή και σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων, όπως αεροτομές, μάσκες ψυγείων, διακοσμητικών κλιπ, υποστηριγμάτων σε προβολείς, ποδιών, προφυλακτήρων, θόλων τροχών κ.λπ. Προϊόν κατάλληλο για χρήση στη βιομηχανία τροφίμων (NSF P1)

Οδηγίες

Το υπόστρωμα πρέπει να αντέχει στα φορτία και να είναι καθαρό, στεγνό και χωρίς λιπαρές ουσίες και σκουριά. Πρέπει επίσης να αφαιρεθούν τα παλιά κατάλοιπα κόλλας. Φροντίστε να τηρείτε τις οδηγίες για την επεξεργασία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο δελτίο τεχνικών δεδομένων.

Περιλαμβάνεται το Σετ επισκευής πλαστικών, 2 συστατικών, REPLAST® ME 38 τεμάχια:
2 x
Συγκολλητικό 2 συστατικών για πλαστικά Replast® ME 30 δευτ.

REPLAST ME ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2C 30SEC.50ML

Περιγραφή: Συγκολλητικό 2 συστατικών για την επισκευή και τη σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων
Ποσότητα: 2 x
2 x
Συγκολλητικό 2 συστατικών για πλαστικά Replast® ME 90 δευτ.

REPLAST ME ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 2C 90SEC.50ML

Περιγραφή: Συγκολλητικό 2 συστατικών για την επισκευή και τη σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων
Ποσότητα: 2 x
2 x
Συγκολλητικό 2 συστατικών για πλαστικά Replast® ME 210 δευτ.

REPLAST ME ΚΟΛΛΑ ΠΛΑΣΤΙΚ.2C 210SEC.50ML

Περιγραφή: Συγκολλητικό 2 συστατικών για την επισκευή και τη σύνδεση πλαστικών εξαρτημάτων
Ποσότητα: 2 x
Καθαριστικό πλαστικού REPLAST
1 x
Καθαριστικό πλαστικού REPLAST

ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ 500ML

Περιγραφή: Εύκολος και σχολαστικός καθαρισμός
Ποσότητα: 1 x
1 x
Αστάρι πλαστικού REPLAST

REPLAST EASY ΑΣΤΑΡΙ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ 200ML

Περιγραφή: Κόλλα και υπόστρωμα βαφής για τα περισσότερα κοινά πλαστικά
Ποσότητα: 1 x
1 x
Ταινία ενίσχυσης

ΤΑΙΝΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3,5M

Περιγραφή: Ταινία από ειδικό ύφασμα για γρήγορες επισκευές σχισιμάτων και οπών με συγκολλητικά πλαστικού REPLAST.
Ποσότητα: 1 x
Μεμβράνη Contour
1 x
Μεμβράνη Contour

ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 3,5M

Περιγραφή: Ειδική μεμβράνη περιγράμματος για μοντελοποίηση πλαστικής κόλλας REPLAST
Ποσότητα: 1 x
25 x
Στατικός σωλήνας ανάμιξης

ΣΤΑΤΙΚΟΣ ΜΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΚΟΛΛΕΣ 2 ΣΥΣΤΑΤ.

Περιγραφή: Για κόλλα για πλαστικά 2 συστατικών
Ποσότητα: 25 x
1 x
Πιστόλι δύο φυσιγγίων Για διπλά φυσίγγια 50 ml

ΠΙΣΤΟΛΙ ΓΙΑ 50ML

Περιγραφή: Με αναλογία ανάμειξης 1:1
Ποσότητα: 1 x
1 x
Κόλλα στιγμής Klebfix

KLEBFIX ΚΥΑΝΟΑΚΡΥΛΙΚΗ ΚΟΛΛΑ 50G-NSF

Περιγραφή:
47.1 ml
Για τη συγκόλληση μεταλλικών, πλαστικών και ελαστικών εξαρτημάτων, μεταξύ τους και το ένα με το άλλο μέσα σε δευτερόλεπτα
Ποσότητα: 1 x
1 x
Ενεργοποιητής

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΥΑΝΟΑΚΡ.ΚΟΛΛΑΣ 150ML

Περιγραφή: Για επιτάχυνση της σκλήρυνσης της κόλλας στιγμής
Ποσότητα: 1 x
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες