Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 2

Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 2
ΚΑΛΑΪ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣ.ΜΕΤΑΛ.N.2 250G Φ2ΜΜ

Αρ. είδους 0987121
EAN 4011231918596

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Υλικό κόλλησης μετάλλων αρ. 2

Αρ. είδους 0987121
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
Συμμόρφωση ρευστότητας σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9454-1: 2121
  • Pb60Sn40 σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9452

  • Δεν περιέχει χλωριούχο ψευδάργυρο

  • Θερμοκρασία επεξεργασίας: 280 °C

  • Εύρος θερμοκρασιών τήξης: 183-235 °C
Ανακοίνωση

Ακατάλληλο για ηλεκτρικές συνδέσεις και αλουμίνιο

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σίδηρο, χαλκό, νικέλιο, ορείχαλκο, ψευδάργυρο.

Διάμετρος σύρματος

2,0 mm

Βάρος

250 g

Ελάχ./Μέγ. θερμοκρασία τήξης

183 to 235 °C

Προσδιορισμός υλικού

S-Pb60Sn40

Ελάχ. θερμοκρασία τήξης

183 °C

Μέγ. θερμοκρασία τήξης

235 °C

ISO

9453

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες