Αλφάδι φυσαλίδας με μαγνήτες
Αλφάδι φυσαλίδας από ελαφρύ μέταλλο, μαγνήτης
ΑΛΦΑΔΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ 2 ΜΑΓNΗΤΩΝ L40CM
Αρ. είδους 0714644304
EAN 4050642402393
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Ευκολία χρήσης
- Οι πολύ ισχυροί μαγνήτες εμποδίζουν την ολίσθηση πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες
- Πολύ λεία επιφάνεια με κόκκινη ηλεκτροστατική βαφή πούδρας για εύκολο καθάρισμα
- Ανθεκτικό και στιβαρό προϊόν κατάλληλο για χρήση σε διάφορα περιβάλλοντα εργασίας
Για εργασίες ακριβείας
- Μπλοκ φιαλιδίου αλφαδιού από ακρυλικό γυαλί με ενσωματωμένους ανοξείδωτους δακτυλίους ένδειξης και φθορίζον υγρό
- Βελτιστοποιημένη κίνηση δείκτη για εργασίες ακριβείας σε μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες
- Η υψηλή αντοχή στην ακτινοβολία UV εμποδίζει τον αποχρωματισμό του υγρού
Φύλλα δεδομένων(X)
Το αλφάδι φυσαλίδας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορους κλάδους, όπως ο κατασκευαστικός κλάδος, η μεταλλουργία, η εγκατάσταση οικιακών τεχνολογιών, η διαμόρφωση εξωτερικών χώρων και η κηπουρική.
![]() | |
Μήκος (L) | 40 cm |
Ύψος (H) | 20 mm |
Πλάτος (B) | 50 mm |
Αριθμός μαγνητών | 2 Stck(pcs) |
Ακρίβεια μέτρησης (ανά μήκος) | 0,5 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης για εναέριες μετρήσεις (ανά μήκος) | 0,75 mm/m |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες | 0,029 μοίρες |
Ακρίβεια μέτρησης σε μοίρες για εναέριες μετρήσεις | 0,043 Degree |