Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λάδι Μηχανής 2Τ Mugelo Speed

Λάδι μηχανής 2T Mugelo Speed
MOTO ΜΙΞΗΣ-2T MUGELO SPEED SYNT 1L

Αρ. είδους 0897822001

EAN 4056807893709

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Λάδι Μηχανής 2Τ Mugelo Speed

Αρ. είδους 0897822001
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
Συνθετικής βάσης λιπαντικό άκαπνης τεχνολογίας για χρήση σε δίχρονους αερόψυκτους ή υδρόψυκτους κινητήρες μοτοσικλετών.
Η σύνθεση με συνθετικά βασικά λάδια και πρόσθετα υψηλής τεχνολογίας εξασφαλίζει:
  • εξαιρετική απόδοση σε υψηλές θερμοκρασίες

  • μείωση των εκπομπών καπνού από την εξάτμιση στο ελάχιστο

  • εξαιρετική αντισκωριακή και αντιτριβική προστασία

  • εξάλειψη των επικαθίσεων λαδιού σε μπουζί και εξάτμιση


Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε:
  • αυτόματα συστήματα λίπανσης (injection)

  • ανάμιξη με το καύσιμο

Εκτός της χρήσης σε δίχρονες μοτοσικλέτες μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καρτ, αλυσοπρίονα, και snowmobiles που λειτουργούν σε χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογήςΠροδιαγραφές:
  • API TC

  • JASO FC

  • ISO-L-EGD

Περιεχόμενα

1 l

Τύπος λαδιού

Εν μέρει συνθετικό

Βαθμός ιξώδους

0 - δεν εφαρμόζεται

Εγκεκριμένο για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Συνιστώμενες εφαρμογές για λάδια μηχανής

0 - δεν εφαρμόζεται

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή

60 Month

Πυκνότητα

0,865 kg/l

Συνθήκες πυκνότητας

στους 15°C

Διάρκεια ζωής από την παραγωγή/συνθήκες

60 Month / δροσερός και στεγνός χώρος αποθήκευσης, στο σφραγισμένο αρχικό δοχείο

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες