Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μεντεσές ανοιγόμενης πόρτας

Μεντεσές επίπλου, τμήματα 4 πίρων
ΜΕΝΤΕΣΕΣ Α2 M8150A 25X30X0,8MM

Αρ. είδους 5176053217
EAN 4056807316680

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μεντεσές ανοιγόμενης πόρτας

Αρ. είδους 5176053217

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 12 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τμήματα 4 κυλίνδρων
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Μήκος

30 mm

Πλάτος

25 mm

Πάχος υλικού

0,8 mm

Αριθμός οπών ανά πλευρά

2 Stck(pcs)

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας

4 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες