Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Τραπεζοειδές στήριγμα ντουλαπιού

Τραπεζοειδές στήριγμα ερμαρίου, ανοξείδ. χάλυβ. A2
ΓΩΝΙΑ ΤΡΙΓ. Α2 L80MM B50MM

Αρ. είδους 5176053253

EAN 4056807170312

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Τραπεζοειδές στήριγμα ντουλαπιού

Αρ. είδους 5176053253

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 10 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Ανοξείδωτος χάλυβας A2
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Μήκος σκέλους x μήκος σκέλους 2

80 x 80 mm

Πλάτος πλευράς

50 mm

Πάχος

4 mm

Διάμετρος οπής

5 mm

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες