Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστατικών
Ενισχυμένη μυτερή πένσα 2 συστ.
ΚΟΦΤΑΚΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ L=125MM
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πρότυπο: DIN ISO 9654
- Εργονομική λαβή 2 συστατικών
- Σύνδεσμος με πριτσίνια από ανοξείδωτο χάλυβα, ελατήριο ανοίγματος και περιοριστή ανοίγματος
- Κοπή χωρίς λοξότμηση, τρόχισμα ακριβείας για τέλεια κοπή χωρίς προεξοχές
Φύλλα δεδομένων(X)
![]() | |
Μήκος | 125 mm |
Πλάτος σιαγόνων | 13,5 mm |
Μήκος κόψης | 9 mm |
Πάχος σιαγόνων | 7,5 mm |
Ελάχ./Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μαλακού σύρματος | 0,2-1,6 mm |
Μέγ. ικανότητα κοπής διαμέτρου μεσαίου σύρματος | 1,2 mm |
Υλικό | Χάλυβας εργαλείων |
Σχεδίαση | Με έκκεντρο σφιγκτήρα |
Επιφάνεια | Λουστραρισμένο |