Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών, εξαγωνικό κλειδί με ένσφαιρη κεφαλή με πλευρική κεφαλή

Λαβή σχ. Τ 2 συστ. εξαγων. υποδ., ένσφ. κεφ.
EΞΑΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΣΦΑΙΡ.ΚΕΦ. ΛΑΒΗ Τ 6X185MM

Αρ. είδους 06131146
EAN 4065746616522

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Διαθέτει ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος

Βέλτιστη εργονομία


  • Το κοίλο σχήμα της λαβής T εξασφαλίζει άνετη εργασία

  • Η λαβή 2 συστατικών εφαρμόζει άνετα στο χέρι και μειώνει τη κόπωση κατά την εργασία


Βρείτε εύκολα την κεφαλή του σωστού μεγέθους


  • Το μεγάλο, χυτευμένο σύμβολο μεγέθους διευκολύνει την εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους

  • Σε αυτό βοηθά και ο έγχρωμος πλαστικός δακτύλιος που ακολουθεί τον χρωματικό κώδικα της Würth


Ευελιξία χρήσης


  • Η κοντή πλευρά είναι κατάλληλη για περιορισμένους χώρους αλλά και για αυξημένη μόχλευση


Ταχύτητα και ακρίβεια


  • Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη με αυλακώσεις και το μικρό κολάρο εξασφαλίζουν αυξημένη ταχύτητα εργασίας

  • Εμποδίζει επίσης το γλίστρημα των δακτύλων

  • Με μύτη Black Point για υψηλή ακρίβεια εφαρμογής

  • Με ένσφαιρη κεφαλή με γωνία εργασίας 25°


Πάντα έτοιμο όταν το χρειάζεστε


  • Η διαμπερής οπή επιτρέπει την αποθήκευση της λαβής σχήματος T σε άγκιστρο τοίχου


Αυξημένη αντοχή στη διάβρωση


  • Η ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση
Περιοχή εφαρμογής
① Ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος
② Κοίλο σχήμα για βέλτιστη εργονομία
③ Μεγάλα σύμβολα για γρήγορη εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
④ Διαμπερής οπή για αποθήκευση σε άγκιστρο τοίχου
⑤ Ζώνη γρήγορης περιστροφής με αυλακώσεις και ελαφρύ κολάρο για αυξημένη ταχύτητα εργασίας και για να μην γλιστρούν τα δάκτυλα
⑥ Ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
⑦ Άκρο Black Point για υψηλή ακρίβεια εφαρμογής
⑧ Πλαστικός δακτύλιος με χρωματικό κώδικα της Würth για γρήγορη αναγνώριση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
⑨ Κοντή πλευρά κατάλληλη για περιορισμένους χώρους και αυξημένη μόχλευση
⑩ Ένσφαιρη κεφαλή με γωνία εργασίας περίπου 25°
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για σύσφιγξη βιδών και παξιμαδιών, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, στην κατασκευή κινητήρων ή/και στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου

Υλικό λαβής

Πλαστικό 2 συστατικών

Επιφάνεια

Με επιχρωμίωση

Μέγεθος άκρου

6 mm

Μήκος (L1)

185 mm

Πλάτος (B1)

110 mm

Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2)

17 mm

Πλάτος λαβής (T)

23,5 mm

Μήκος λεπίδας (L2)

115 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες