Λαβή σχήματος Τ 2 συστατικών, εξαγωνικό κλειδί με ένσφαιρη κεφαλή με πλευρική κεφαλή
Λαβή σχ. Τ 2 συστ. εξαγων. υποδ., ένσφ. κεφ.
EΞΑΓΩΝΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΕ ΛΑΒΗ Τ 5X235MM



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη εργονομία
- Το κοίλο σχήμα της λαβής T εξασφαλίζει άνετη εργασία
- Η λαβή 2 συστατικών εφαρμόζει άνετα στο χέρι και μειώνει τη κόπωση κατά την εργασία
Βρείτε εύκολα την κεφαλή του σωστού μεγέθους
- Το μεγάλο, χυτευμένο σύμβολο μεγέθους διευκολύνει την εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους
- Σε αυτό βοηθά και ο έγχρωμος πλαστικός δακτύλιος που ακολουθεί τον χρωματικό κώδικα της Würth
Ευελιξία χρήσης
- Η κοντή πλευρά είναι κατάλληλη για περιορισμένους χώρους αλλά και για αυξημένη μόχλευση
Ταχύτητα και ακρίβεια
- Η γρήγορα περιστρεφόμενη ζώνη με αυλακώσεις και το μικρό κολάρο εξασφαλίζουν αυξημένη ταχύτητα εργασίας
- Εμποδίζει επίσης το γλίστρημα των δακτύλων
- Με μύτη Black Point για υψηλή ακρίβεια εφαρμογής
- Με ένσφαιρη κεφαλή με γωνία εργασίας 25°
Πάντα έτοιμο όταν το χρειάζεστε
- Η διαμπερής οπή επιτρέπει την αποθήκευση της λαβής σχήματος T σε άγκιστρο τοίχου
Αυξημένη αντοχή στη διάβρωση
- Η ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα αυξάνει την αντοχή στη διάβρωση




![]() | ||
① Ασύμμετρη λαβή 2 συστατικών για καλύτερο άδραγμα και τέλεια μετάδοση ισχύος ② Κοίλο σχήμα για βέλτιστη εργονομία ③ Μεγάλα σύμβολα για γρήγορη εύρεση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους ④ Διαμπερής οπή για αποθήκευση σε άγκιστρο τοίχου ⑤ Ζώνη γρήγορης περιστροφής με αυλακώσεις και ελαφρύ κολάρο για αυξημένη ταχύτητα εργασίας και για να μην γλιστρούν τα δάκτυλα ⑥ Ματ επιχρωμιωμένη λεπίδα για αυξημένη αντοχή στη διάβρωση ⑦ Άκρο Black Point για υψηλή ακρίβεια εφαρμογής ⑧ Πλαστικός δακτύλιος με χρωματικό κώδικα της Würth για γρήγορη αναγνώριση της κεφαλής του επιθυμητού μεγέθους ⑨ Κοντή πλευρά κατάλληλη για περιορισμένους χώρους και αυξημένη μόχλευση ⑩ Ένσφαιρη κεφαλή με γωνία εργασίας περίπου 25° | ||
Φύλλα δεδομένων(X)
Για σύσφιγξη βιδών και παξιμαδιών, π.χ., σε εργασίες επισκευής και συντήρησης ποδηλάτων και μηχανοκίνητων οχημάτων, στην κατασκευή κινητήρων ή/και στους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου
![]() | |
Υλικό λαβής | Πλαστικό 2 συστατικών |
Επιφάνεια | Με επιχρωμίωση |
Μέγεθος άκρου | 5 mm |
Μήκος (L1) | 235 mm |
Πλάτος (B1) | 110 mm |
Μήκος πλευρικού άκρου κατσαβιδιού (B2) | 17 mm |
Πλάτος λαβής (T) | 23,5 mm |
Μήκος λεπίδας (L2) | 165 mm |