Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη κεφαλή
Τυφλό πριτσίνι, επίπεδη μύτη,/ανοξ. χάλ. Α2
ΠΕΡΤΣΙΝΙ Α2 DIN 7337 3,2X10
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Ονομαστική διάμετρος x μήκος (d1 x l1) | 3,2 x 10 mm |
Ελάχ./Μέγ. περιοχή συγκράτησης | 5,0-7,0 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 6.5 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 0.8 mm |
Ελάχ./Μέγ. διάμετρος οπής διάτρησης | 3,3-3,4 mm |
Φορτίο διατμητικής θραύσης | 1800 N |
Φορτίο εφελκυστικής θραύσης | 2300 N |
Υλικό του χιτωνίου | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Υλικό του μανδρελιού | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Επιφάνεια χιτωνίου | Απλός |
Επιφάνεια του μανδρελιού | Απλός |
Διάμετρος οπής διάτρησης | 3.3 mm |
Πρότυπα | WN 931 |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Θολωτή κεφαλή |
Διάμετρος μανδρελιού (dm) | 1.95 mm |