Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Μηχανικό κλειδί ανοικτού τύπου, σετ, γενικής χρήσης 2 τεμάχια

Μηχανικό κλειδί ανοικτού τύπου, σετ 2 τμχ.
ΣΕΤ ΚΛΕΙΔΙΩΝ CROWFOOT ΓΕΝ. ΧΡΗΣΗΣ 8-32ΜΜ

Αρ. είδους 1952001508

EAN 4065233033139

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Μηχανικό κλειδί ανοικτού τύπου, σετ, γενικής χρήσης 2 τεμάχια

Αρ. είδους 1952001508
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
Εξαιρετικά ευέλικτο μηχανικό κλειδί για ξεβίδωμα δυσπρόσιτων ή φθαρμένων εξαγωνικών/διεξαγωνικών βιδωτών συνδέσεων
  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για δυσπρόσιτα σημεία χάρη στο κινητό τμήμα σύσφιγξης, το οποίο ασφαλίζει μόνο του στην κατεύθυνση περιστροφής

  • Επαρκής συγκράτηση ακόμα και σε πολύ στρογγυλεμένες εξαγωνικές κεφαλές

  • Ιδιαίτερα ανθεκτικό χάρη στο σφυρήλατο υλικό CrV υψηλής ποιότητας

  • Δυνατότητα χρήση με προεκτάσεις, καστάνιες, λαβές σχήματος T ή συρόμενες λαβές


Περιεχόμενα κατά την παράδοση:


  • 1 μικρή κεφαλή σύσφιγξης AF 8-17 mm (5/16-11/16 ίντσας), υποδοχή 3/8 ίντσας, μήκος 80 mm

  • 1 μεγάλη κεφαλή σύσφιγξης AF 14-32 mm (9/16-1 1/4 ίντσας), υποδοχή 1/2 ίντσας, μήκος 120 mm
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Ιδιαίτερα κατάλληλο για συνδέσεις με κοχλίες με σφαιρίδια σε ράβδους σταθεροποίησης, για εξαρτήματα σύνδεσης ανάμεσα σε βιδωτές συνδέσεις εύκαμπτων σωλήνων, για βιδωτές συνδέσεις σε στεγανές σωληνώσεις αέρα και λαδιού, για εγκαταστάσεις αποθήκευσης πεπιεσμένου αέρα κ.λπ.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες