Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδυαστικό σφουγγάρι

Συνδυαστικό σφουγγάρι
ΣΦΟΥΓΓΑΡΙ 2 ΟΨΕΩΝ COMBI

Αρ. είδους 0899700410

EAN 4052712537202

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδυαστικό σφουγγάρι

Αρ. είδους 0899700410
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
Το συνδυαστικό σφουγγάρι έχει δύο διαφορετικές πλευρές, πράγμα που το κάνει ιδανικό για τον καθαρισμό του παρμπρίζ.

Σύνθετο υλικό


  • Η σκληρή κίτρινη πλευρά απομακρύνει τους χοντρούς ρύπους

  • Η καφέ πλευρά απορροφά τους μικρούς ρύπους
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για καθαρισμό πολλών επιφανειών. Η τραχιά πλευρά είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για απομάκρυνση υπολειμμάτων εντόμων από τζάμια αυτοκινήτων

Υλικό

Αφρός πολυουρεθάνης

Χρώμα

Κίτρινο, Καφέ

Μήκος x πλάτος x ύψος

140 x 90 x 60 mm

Μήκος

140 mm

Πλάτος

90 mm

Ύψος

60 mm

Μορφή

Ορθογώνιο

Συνθήκες δύναμης παραμόρφωσης συμπίεσης

40% παραμόρφωση

Ελάχ. δύναμη παραμόρφωσης συμπίεσης

4 kPa

Μέγ. δύναμη παραμόρφωσης συμπίεσης

7,5 kPa

Ελάχ. διαμήκης αντοχή σε εφελκυσμό

70 kPa

Ελάχ. εγκάρσια αντοχή σε εφελκυσμό

70 kPa

Ελάχ. διαγώνια επιμήκυνση θραύσης

50 %

Ελάχ. διαμήκης επιμήκυνση θραύσης

50 %

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες